絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- カクダイ(106)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- UNISON(ユニソン)(32)
- 竹村製作所(32)
- 報商製作所(15)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- エスコ(6)
- 旭ハウス工業(6)
- タキロンシーアイ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- KVK(4)
- 前澤化成工業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- タカショー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

水栓柱 ファミエンテスマート
UNISON(ユニソン)¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。 アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。 ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。 両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)8.9タイプ2口・左右仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80
これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。材質黄銅呼び径13取付ねじW24山20
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM003)専用です。材質ポリプロピレン色ミカゲ
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM002)専用です。材質ポリプロピレン色ミカゲ
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 60角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。仕様60角用材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。材質ポリプロピレン色ミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
水栓柱
東栄管機¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色ステンレス寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱
東栄管機¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色ステンレス寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱
東栄管機¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色ホワイト寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
水栓柱
東栄管機¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱
東栄管機¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)TS MWL13材質(給水管)VPパイプ13
水栓柱支持金具
KVK¥779税込¥8571個4日以内出荷ステンレス製(SUS304)。ヘアライン仕上げ。ビスなし。 KS1404-90、KS1404-120専用です。仕様ビスなし材質ステンレス製(SUS304)仕上ヘアライン仕上げ
ステンレス製水栓柱 丸
KVK¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。材質ステンレス製(SUS304)タイプ丸仕上ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ材質(給水管)HIVP
ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)
SPG(サヌキ)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200仕上ヘアライン
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°
岩崎製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)180耐圧(MPa)1.6
ローテーションバルブバルブ45° ローテーション90°
報商製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。材質CAC203呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°
報商製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°
報商製作所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)50角度(°)45取付部Rc2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム45°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム90°
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ 口金回転クローム90°
報商製作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム90°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)90取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
散水栓ボックス(床面用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷床面設置用の散水栓ボックス。仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。材質SUS304厚さ(mm)(フタ)3高さ(mm)150表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス(壁面用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷壁面設置用の散水栓ボックス。カギ付き。仕様裏板なし、カギ付材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
ステンレス製散水栓BOX壁埋設型
アウス¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。材質SUS304寸法H(mm)130~160寸法D2(mm)165寸法d1(mm)246寸法d2(mm)216寸法D4(mm)196
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付
アウス¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。材質SUS304寸法L(mm)170寸法H(mm)130寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)
アウス¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。材質SUS304寸法H(mm)150
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)
アウス¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。材質SUS304寸法L(mm)170寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型
アウス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。用途壁用仕様横 カギ付(2ケ)材質SUS304寸法(mm)235×190×95H