3ページ目: 水栓

401件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス混合栓柱 カクダイ

    ステンレス混合栓柱

    カクダイ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • TSKバルブBOX 東栄管機

    TSKバルブBOX

    東栄管機
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    樹脂製で耐腐食性に優れています
    用途敷地内給水メーター・止水弁・埋設バルブの保護材質本体:PVC、蓋:PP
  • 18-8 丸型平底シンク SUGICO(スギコ)

    18-8 丸型平底シンク

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 3槽シンク 旭ハウス工業

    3槽シンク

    旭ハウス工業
    72,980税込80,278
    1台
    11日以内出荷
    3人用の手洗台となりW600ごとに仕切りがあります。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1800質量(kg)36高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • 1槽シンク 旭ハウス工業

    1槽シンク

    旭ハウス工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
  • バルブボックス カクダイ

    バルブボックス

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)
    材質PVC
  • 不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-XキューブⅢ

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から45日以内出荷
    キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
    材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
  • ビニール巻水栓柱 ミヤコ

    ビニール巻水栓柱

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • 水抜栓 UNISON(ユニソン)

    水抜栓

    UNISON(ユニソン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
    材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。
    用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 水栓柱(お湯用) 東栄管機

    水栓柱(お湯用)

    東栄管機
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HT MWL13材質(給水管)HTパイプ13
  • ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • 散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所

    散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 90°

    報商製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
  • ステンレス散水栓ボックス壁埋込水栓付 ミヤコ

    ステンレス散水栓ボックス壁埋込水栓付

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
    材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
  • ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無) ミヤコ

    ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
    仕様底板なし材質SUS304
  • 樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ

    樹脂製流しスタンド

    タキロンシーアイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
    材質ポリプロピレンみかげ
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC水栓柱

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    横給水用の水栓柱
    材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
  • 移動水栓柱 ウェールズ カクダイ

    移動水栓柱 ウェールズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
    材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
  • ガーデンシンク カクダイ

    ガーデンシンク

    カクダイ
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
    材質陶器、アルミニウム、青銅
  • 水栓柱パン用台座 カクダイ

    水栓柱パン用台座

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP
  • ステンレス水栓柱(分水孔つき) 70角 カクダイ

    ステンレス水栓柱(分水孔つき) 70角

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分水孔付き
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ

    ステンレス水栓柱(ショート型)

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • ステンレス水栓柱(丸型) カクダイ

    ステンレス水栓柱(丸型)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • 小型あさがおノズル カクダイ

    小型あさがおノズル

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。
    材質黄銅、POM水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時)高さ(cm)15(水圧0.05MPa時)落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
  • ガーデン専用水栓 カクダイ

    ガーデン専用水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • ガーデンパン(朧月) カクダイ

    ガーデンパン(朧月)

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質陶器(信楽焼)朧月(ろうげつ)
  • スクエアガーデンパン(CONRAZZO) カクダイ

    スクエアガーデンパン(CONRAZZO)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質コンクリート
  • 立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    624-068、701-121A-CHのセット
    石目調(白)
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき)

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    624-221、701-041-CH、703-211-CHのセット
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    624-174、701-041-AG、703-211-AGのセット
    仕様70角メープル
  • アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所

    アイスマール専用浸透マスカバーセット

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
  • どこでもモグラ カクダイ

    どこでもモグラ

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます
    用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
  • 水栓柱 スプレ60ソリッド UNISON(ユニソン)

    水栓柱 スプレ60ソリッド

    UNISON(ユニソン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    住まいに凛々しさと潤いを。 シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。 滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。 飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
    材質アルミ(塗装仕上げ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
  • 立水栓(吐水回転ワンタッチ型) ミヤコ

    立水栓(吐水回転ワンタッチ型)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
    材質青銅製
水栓