絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- カクダイ(106)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- UNISON(ユニソン)(32)
- 竹村製作所(32)
- 報商製作所(15)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- エスコ(6)
- 旭ハウス工業(6)
- タキロンシーアイ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- KVK(4)
- 前澤化成工業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- タカショー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 水栓
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
不凍水栓柱 D-X3W
竹村製作所¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。材質本体:CAC406、立上り管:SUS304色ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
どこでもモグラ
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです 土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください 呼13の散水栓が使用できます用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
水栓柱 スプレ60ソリッド
UNISON(ユニソン)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷住まいに凛々しさと潤いを。 シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。 滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。 飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。材質アルミ(塗装仕上げ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
立水栓(吐水回転ワンタッチ型)
ミヤコ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、。散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。材質青銅製
水栓 プレーンフォーセット
UNISON(ユニソン)¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
散水用二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,198税込¥6,8181台12日以内出荷パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
水栓柱
東栄管機¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱
東栄管機¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタン色アイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
ステンレス製水栓柱 角
KVK¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。材質ステンレス製(SUS304)タイプ角仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
散水栓 らくらくバルブ45°
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ガオナ サドルバンド ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)
GAONA(ガオナ)¥899税込¥9891個8日以内出荷水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ミカゲアズワン品番64-5156-73
ガオナ 水栓柱 ステンレス (下給水 立水栓 ガーデン 角型 ヘアライン 1200mm)
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-65
ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm)
GAONA(ガオナ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。 鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。付属品呼13(Rp1/2)材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-57
水栓柱パン ファミエンテパン
UNISON(ユニソン)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。付属品目皿、ゴム栓材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
水栓柱 スプレスタンド70 蛇口2個セット
UNISON(ユニソン)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷ただ、そこにあるシンプルな美しさ。 シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。 ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。 木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
ステンレス散水栓ボックス 床用(文字無)
ミヤコ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 文字無しなので様々な用途でご使用頂けます。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。仕様底板なし材質SUS304
水栓柱 温水用
ミヤコ¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷業界初の温水用水栓柱。 大事なペットのシャンプーや、特に冬のマイカーの洗浄には便利です。材質給水部/HTPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
レジコン製水栓柱 前出し
タキロンシーアイ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
レジコン製水栓柱 下出し
タキロンシーアイ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管全長(mm)900
水栓柱自在エルボ
カクダイ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷エルボの根元がユニオンになっており、水栓柱に接続した後でもエルボ接続方向の調節が簡単に行えます。 配管スペースが狭い場合の施工に便利です。材質黄銅、ポリ塩化ビニル
ガーデンシンク
カクダイ¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式材質陶器、アルミニウム、青銅