895件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン(2件のレビュー)
    3,940税込4,334
    1個
    当日出荷
    材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
  • シリコンカラーバンド アズワン

    シリコンカラーバンド

    アズワン
    2,129税込2,342
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミクランプ 三商

    アルミクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • ビュレット台 ナリカ

    ビュレット台

    ナリカ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
    仕様はさみ:2個掛け用材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製寸法(mm)支柱:Φ9×600
  • 耐熱クランプ ヤマナカ

    耐熱クランプ

    ヤマナカ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
  • マイクロピペット用スタンド アズワン

    マイクロピペット用スタンド

    アズワン
    2,109税込2,320
    1個
    当日出荷
    ピペットを水平に置くタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)65×150×55アズワン品番2-7583-01
  • PTFE糸 キュート アズワン

    PTFE糸 キュート

    アズワン
    2,370税込2,607
    1ケース(5個)
    当日出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
    材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
  • Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Fine 比色板付試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
  • スプリングクリップ プラスチック アキュラ

    スプリングクリップ プラスチック

    アキュラ
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    ※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので、クリップの削り粉が試料にキズをつける心配がありません。
  • マイクロチューブラック TRUSCO

    マイクロチューブラック

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115使用温度範囲-80~121℃立て数(本)96配列8×12
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
    材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ2個種別SN-2 (自在はさみ2本)材質ステンレス寸法(mm)130×110×370
  • シリコンカラーバンド コクゴ

    シリコンカラーバンド

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
  • 発泡試験管立て 三商

    発泡試験管立て

    三商(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
    適合試験管(Φmm)10~16
  • PTFE温度センサーホルダー 三商

    PTFE温度センサーホルダー

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
    材質(Oリング)フッ素ゴム
  • PCRチューブラック SSI

    PCRチューブラック

    SSI(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
    材質PP寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)
  • 遮光チューブラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遮光チューブラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
    材質PP寸法(mm)139×86×54架数0.5/1.5/2.0mL×50
  • 遠沈管ラック ケニス

    遠沈管ラック

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能なチューブラックです。
    滅菌オートクレーブ可能
  • Z型試験管立 ケニス

    Z型試験管立

    ケニス
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
  • ピペット台 ケニス

    ピペット台

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
    寸法(mm)108×108×150
  • クランク柄付クランプ ケニス

    クランク柄付クランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
    材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカ

    ムッフ付フレキシブルアームクランプ

    ヤマナカ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
  • シッパ Entegris

    シッパ

    Entegris
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
  • 磁製ビュレットスタンド用 オプション 野中理化器製作所

    磁製ビュレットスタンド用 オプション

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    1,693税込1,862
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
    ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
    材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16アズワン品番1-7490-01
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • 締付金具 C型 三商

    締付金具 C型

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
    規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
    材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
  • 直角クランプ(角型ムッフ) ケニス

    直角クランプ(角型ムッフ)

    ケニス(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
  • ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカ

    ユニットスタンド用アタッチメント

    ヤマナカ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
    適合パイプ外径(Φmm)13
  • 遠沈管用自立アダプタ VIOLAMO(ビオラモ)

    遠沈管用自立アダプタ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
    用途コニカル底を自立させます。材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 万能組立スタンド アズワン

    万能組立スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷
    組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
  • テーパージョイントクランプ SIBATA(柴田科学)

    テーパージョイントクランプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • クリアクリップ アキュラ

    クリアクリップ

    アキュラ
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋め込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないので、きれいな写真が撮れます。透明ですので、挟んだ試料の研磨状況の確認が容易です。
  • ユニバーサルピペットスタンド Biosharp

    ユニバーサルピペットスタンド

    Biosharp
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
架台/スタンド/ホルダー類