カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 三商(180)
- アズワン(154)
- ケニス(93)
- ナリカ(73)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- テラオカ(ANEX)(34)
- ヤマナカ(27)
- コクゴ(25)
- Thermo Fisher Scientific(19)
- マルエム[理化学・容器](17)
- 三和化研工業(16)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- サンプラテック(12)
- アラム(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- 宮原計量器(8)
- TRUSCO(6)
- アキュラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

セパラブルクランプ ねじ式 3組
SIBATA(柴田科学)¥5,799税込¥6,3791箱(3個)当日出荷平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
ローラー式チュービングクランプ
三商¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
フラスコ台(シリコーンゴム製)
コクゴ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。小径(Φmm)75大径(Φmm)100
チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
MPケースホルダー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
フレキシブルスタンド
ケニス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
ユニラックジュニア
Simport¥7,680税込¥8,4481セット(10個)当日出荷小型で場所を取りません。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)76×66×27収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
チップ・マイクロチューブケース
サカセ化学工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。材質PS滅菌オートクレーブ可能
4WAYフリッパー(トレー付)
SSI(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可能架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4
ボトルホルダー
三商¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。寸法(mm)穴内径Φ83×内高64色グレー
メスシリンダーラック
ケニス¥6,498税込¥7,1481個欠品中メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本適合容量(mL)250~1000容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10収納本数(本)6~2
コレクションプレート
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。材質PP寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
マイクロピペットスタンド
アズワン(1件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
PCRチューブラック
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
アイスオン
三商¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。材質アルミダイキャスト
Z型試験管立
ケニス¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)架数12配列4×3
4面フリッパー
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。材質PP寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)












































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)