絞り込み
ねじの呼び
  • M1.7(6)
  • M2(20)
  • M2.6(15)
  • M3(43)
  • M4(44)
  • M4.1(1)
  • M5(38)
  • M6(36)
  • M8(17)
  • MNO.0390001(1)
  • MNO.0390002(1)
  • MNO.0390003(1)
  • MNO.0390005(1)
  • MNO.0390006(1)
  • UNC No.4(2)
  • UNC No.6(2)
  • UNC No.8(2)
  • UNF No.10(2)
長さ(mm)
  • 3(6)
  • 4(24)
  • 4.0(2)
  • 5(20)
  • 5.0(3)
  • 6(33)
  • 6.0(4)
  • 8(35)
  • 8.0(4)
  • 10(45)
  • 12(36)
  • 14(4)
  • 15(38)
  • 16(17)
  • 18(8)
  • 20(33)
  • 25(30)
  • 30(22)
  • 35(6)
  • 40(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(43)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
(3)
頭部形状
(11)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ナイロン
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(8)
  • ステンレスすべて(1,243)
  • A2(6)
  • SUS304(996)
  • SUS310S(19)
  • SUS316L(16)
  • SUS410(14)
  • SUS430(7)
  • SUSXM7(46)
  • チタン(70)
  • 鉄すべて(1,024)
  • SPCC(14)
  • SWCH(21)
  • 黄銅(真鍮)(201)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(31)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(6)
  • 0.4(14)
  • 0.45(56山)(12)
  • 0.5(41)
  • 0.7(36山)(40)
  • 0.8(35)
  • 1(34)
  • 1.25(16)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
  • No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
  • エスコ(38)
  • 大阪魂(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • TRUSCO(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • 廣杉計器(3)
  • ケミス(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • フィッシャー(1)
  • 若井産業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 池田金属工業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ケミカルスクリュー・廣杉計器・ケミス・八幡ねじ・フィッシャー・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・カメダデンキ・丸エム製作所・池田金属工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
11税込12特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷
材質レニー頭部形状なべ
ジョイントコネクターキャップ 白 大阪魂ジョイントコネクターキャップ 白大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390005材質良質合成樹脂
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)皿小ネジ(レニー) 大阪魂(+)皿小ネジ(レニー)大阪魂(3件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RENY(レニー)頭部形状穴の形状十字穴
ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂ローレットビス(ポリカーボネート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
139税込153
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品) 大阪魂ジョイントコネクターキャップ 黒 (パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390006材質良質合成樹脂
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
639税込703
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
タックロン 若井産業タックロン若井産業(1件のレビュー)
679税込747
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
769税込846
1袋(50本)
7日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターキャップ ミディアムグレー 大阪魂ジョイントコネクターキャップ ミディアムグレー大阪魂
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
材質良質合成樹脂ミディアムグレーねじの呼びMNO.0390001
(+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PPS)大阪魂
86税込95
1個
5日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
215税込237
1袋(20袋)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-79入数20個有効ねじ長さB(mm)6
(-)平小ねじ TE(PTFE) 廣杉計器(-)平小ねじ TE(PTFE)廣杉計器(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
229税込252
1袋(3本)
4日以内出荷
耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
材質PEEK(ピーク)
HP プラスチック小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(6本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質ポリカ
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
440税込484
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0アズワン品番64-7957-05入数20個有効ねじ長さB(mm)30
M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
390税込429
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:3.5、D:8.7透明ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)M5×0.8アズワン品番64-7957-03入数20個有効ねじ長さB(mm)40
M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
345税込380
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7アズワン品番64-7956-98入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
615税込677
1パック(50本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
フィッシャー Kタイプ フィッシャーフィッシャー Kタイプフィッシャー
1,998税込2,198
1パック(25個)
当日出荷
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)4.1全長(mm)125トラスコ品番494-1756材質ナイロン質量(g)120.7使用荷重(kg)約6適合材石こうボード
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/レッド)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/レッド)(パック品)大阪魂
759税込835
1パック(20個)
当日出荷
材質ポリカーボネート長さ(mm)8レッドねじピッチ0.5頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3関連資料(0.14MB)
(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
(+)皿小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ジョイントコネクターキャップ アイボリー (パック品) 大阪魂ジョイントコネクターキャップ アイボリー (パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390002材質良質合成樹脂アイボリー
小ねじ