絞り込み
ねじの呼び
  • M2.4(4)
  • M2.7(4)
  • M3(7)
  • M3.8(4)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(6)
  • M8(3)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 20(9)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 75(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
(3)
材質
  • 鉄すべて(1,038)
  • SWCH
  • SPCC(14)
  • アルミ(16)
  • ステンレスすべて(1,261)
  • SUS304(1,008)
  • SUS310S(19)
  • SUS316L(18)
  • SUS410(14)
  • SUS430(7)
  • SUSXM7(46)
  • チタン(70)
  • 樹脂すべて(144)
  • PEEK(20)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(15)
  • PVDF(7)
  • ナイロン(19)
  • ポリカーボネート(PC)(49)
  • レニー(RENY)(18)
  • 黄銅(真鍮)(223)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(7)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • ユニクロ(9)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 黒亜鉛(6)
3価クロメート・ユニクロ・亜鉛メッキ・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • OHSATO(大里)(12)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
OHSATO(大里)・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・TAKIGEN(タキゲン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(170個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(28個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(120個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
819税込901
1パック(300個)ほか
当日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1パック(45個)ほか
当日出荷
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴
鉄製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)鉄製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
モクネジ サラ3.8x16 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ3.8x16 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1袋(20本)
当日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8アズワン品番65-2342-31
SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNF 十字穴付き小頭皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1パック(20個)
翌日出荷から5日以内出荷
頭部形状小頭皿材質SWCH穴の形状十字穴
モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
当日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8長さ(mm)20材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8アズワン品番65-2342-32
モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-28
モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7アズワン品番65-2342-29
モクネジ サラ3.8x20 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ3.8x20 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
4日以内出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8長さ(mm)20材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)3.8アズワン品番65-2342-38
モクネジ サラ2.7x20 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ2.7x20 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7長さ(mm)20材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7アズワン品番65-2342-30
モクネジ サラ2.4X13 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X13 鉄/黒亜鉛メッキOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-27
モクネジ サラ3.8x16 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ3.8x16 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)3.8アズワン品番65-2342-37
モクネジ サラ2.7x20 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ2.7x20 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7長さ(mm)20材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.7アズワン品番65-2342-36
モクネジ サラ2.7X13 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ2.7X13 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.7アズワン品番65-2342-35
モクネジ サラ2.4X16 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X16 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-34
モクネジ サラ2.4X13 鉄/塗装オフホワイト OHSATO(大里)モクネジ サラ2.4X13 鉄/塗装オフホワイトOHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)
翌々日出荷
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理ユニクロめっき+頭部塗装太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-33
小ねじ