カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 小ねじ
            • ナベ小ねじ(274)
            • 皿小ねじ(255)
            • トラス小ねじ(89)
            • バインド小ねじ(74)
            • 丸小ねじ(4)
            • (-)平小ねじ(15)
            • (+)スリムヘッド小ねじ(45)
            • (+)超低頭ねじ(4)
            • 脱落防止ビス(1)
            • アプセット小ねじ(25)
            • LHスティックス(15)
            • シンヘッド小ねじ(7)
            • その他小ねじ(69)
絞り込み
材質
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5
ねじ穴寸法
IT6・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T10
ブランド
エスコ・大阪魂・RS PRO・廣杉計器・TRUSCO・日本パワーファスニング・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・サイマコーポレーション・コノエ・丸エム製作所・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小ねじ :「m3 12mm ネジ」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
240税込264
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-235長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
375税込413
1袋(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-234材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-312
M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-312
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(300個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(170個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(11個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
599税込659特価
1パック(146個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1箱(2500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
689税込758
1パック(300個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(165個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
569税込626特価
1パック(300個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(194個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
609税込670特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659特価
1パック(300個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(16本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(170個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
...
小ねじ