カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(200)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- 新光化成(35)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- フロン工業(11)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- コスモスビード(9)
- JEIO TECH(9)
- BRAND(8)
- Kartell(カルテル)(6)
- ナリカ(6)
- Thermo Scientific Nalgene(5)
- 光(4)
- DURAN(4)
- TARSONS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

BOX用バスケット
新光化成¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷付属品専用棚受け適合専用棚受付け材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)外形寸法:360×480×165Hmm、底内寸法:370×390×158Hmm、上部内寸法:318×438
Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型材質本体:オレンジ透明PVC外形寸法(mm)300×345×H540電源AV 100V 3A内形寸法(mm)260×320×H465棚段固定式本体質量(kg)7棚板耐荷重(kg)5/枚棚板3枚
Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚適合留金タイプ材質オレンジ透明PVC質量(kg)約6棚段5段(固定式)本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚本体内寸法(mm)265×320×H465
デシケーターFH-4S用静電防止棚板 PVC製
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491枚17日以内出荷適合クリーンルーム対応 デシケーター FH-4SN,FH-5SN用材質静電防止 PVC
HO-2用予備棚板
新光化成¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。材質アクリル製
HO-1/HOB用予備棚板
新光化成¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。材質アクリル製
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)