6ページ目: 振盪器

345件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
    質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
    質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
  • 回転培養機 三商

    回転培養機

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
    質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
  • マルチミキサー用ラック 三商

    マルチミキサー用ラック

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • マルチミキサー用平板アタッチメント 三商

    マルチミキサー用平板アタッチメント

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
    許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 振とう台 OS-76M 三商

    振とう台 OS-76M

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別マイクロプレート 6枚用
  • 振とう台 OS-750 三商

    振とう台 OS-750

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    種別三角フラスコ 500mL 5個用
  • 振とう台 OS-710 三商

    振とう台 OS-710

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別三角フラスコ 100mL 16個用
  • 小型旋回ミキサー scinics(サイニクス)

    小型旋回ミキサー

    scinics(サイニクス)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
    質量(kg)約1.5(ホルダー除く)消費電力(W)約10電源AC100V 50/60Hz 0.04A回転速度(min-1[r.p.m])1~12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
  • シェーキングミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
    質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
    質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
  • 振とう器 三商

    振とう器

    三商
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
    質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
  • 振とう台 三商

    振とう台

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
  • 振とう器 NX-25D 日伸理化

    振とう器 NX-25D

    日伸理化
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
    質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
  • ステンレスふるいΦ400×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ400×100用 オプション

    サンポー
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ400×100
  • ステンレスふるいΦ350×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ350×100用 オプション

    サンポー
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ350×100
  • ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ300×100用 オプション

    サンポー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
    機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)
  • 標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 受器のみ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋のみ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
  • RotoFlexPlus用 パドル ケニス

    RotoFlexPlus用 パドル

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チューブローテーター ケニス

    チューブローテーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    61日以内出荷
    0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
    付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
  • ユニバーサルプラットフォーム ケニス

    ユニバーサルプラットフォーム

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • スプリングワイヤープラットフォーム ケニス

    スプリングワイヤープラットフォーム

    ケニス
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
  • 250mLフラスコ用プラットフォーム ケニス

    250mLフラスコ用プラットフォーム

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 100mLフラスコ用プラットフォーム ケニス

    100mLフラスコ用プラットフォーム

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • OS-100用フラットプラットフォーム ケニス

    OS-100用フラットプラットフォーム

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • オービタルシェーカー ケニス

    オービタルシェーカー

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
    寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
  • デジタルシェーカー ケニス

    デジタルシェーカー

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
    付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
  • インキュベーターシェーカー オーハウス

    インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1個
    93日以内出荷
    サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
    仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
  • 0.2mL PCRプレート用サーマルブロック オーハウス

    0.2mL PCRプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • 384ウェルプレート用サーマルブロック オーハウス

    384ウェルプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • マイクロプレート用サーマルブロック オーハウス

    マイクロプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • 2.0mLチューブ用ブロック オーハウス

    2.0mLチューブ用ブロック

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
  • 1.5mLチューブ用ブロック オーハウス

    1.5mLチューブ用ブロック

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
振盪器