カテゴリ
絞り込み
内径×深さ(mm)
ブランド
- オーハウス(66)
- アズワン(48)
- 東京スクリーン(39)
- 三商(28)
- サンポー(22)
- ALLSHENG(22)
- ケニス(21)
- 日伸理化(13)
- IKA(11)
- 飯田製作所(9)
- ヤマト科学(8)
- scinics(サイニクス)(7)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(6)
- コクゴ(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 野中理化器製作所(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラスチックコンテナー #5640
Kartell(カルテル)¥22,980税込¥25,2781ケース(500個)3日以内出荷各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。品番5640寸法(mm)62.5Φ×73HキャップPP本体PPTGK品番198-19-94-17容量(mL)150
プラスチックコンテナー #5630
Kartell(カルテル)¥33,980税込¥37,3781ケース(600個)3日以内出荷各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。品番5630寸法(mm)39Φ×65HキャップPE本体PSTGK品番198-19-94-16容量(mL)60
プラスチックコンテナー #2596
Kartell(カルテル)¥53,980税込¥59,3781ケース(500個)3日以内出荷各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。品番2596寸法(mm)66Φ×85.5HキャップHDPE本体PSTGK品番198-19-94-18容量(mL)200
スーパーかご 小 PE製 アルミH付
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷型式101803仕様色:イエローTGK品番908-56-94-12色イエローサイズ小容量(L)17内寸法(mm)380×275×205H
オリタタミコンテナ窓付#50BS透明PP
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にでき、扉付きで、内容物の取出しも楽にできます。型式50BS(窓付き)TGK品番908-56-94-24材質(本体)ポリプロピレン容量(L)50.4内寸法(mm)490×331×304
オリタタミコンテナ 透明PP製
TGK(東京硝子器械)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にできます。
マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック
JEIO TECH¥9,898税込¥10,8881個15日以内出荷マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。材質PC樹脂タイプ1.5mL×80本用 蓋付
Light-Duty マイクロプレートシェーカー
オーハウス¥179,800税込¥197,7801台当日出荷薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能仕様軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間
極限環境シェーカー
オーハウス¥679,800税込¥747,7801台91日以内出荷装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 速度校正モードを搭載しており、再校正可能仕様軌道:19mm付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2回転速度(min-1[r.p.m])15~500動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-43タイマー1秒~160時間
PTFE網
三商¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚材質(網)フッ素樹脂