カテゴリ
絞り込み
内径×深さ(mm)
ブランド
- オーハウス(66)
- アズワン(55)
- 東京スクリーン(39)
- 三商(28)
- ALLSHENG(22)
- ケニス(21)
- サンポー(15)
- 日伸理化(13)
- IKA(11)
- 飯田製作所(9)
- ヤマト科学(8)
- scinics(サイニクス)(7)
- DLAB(7)
- JEIO TECH(6)
- コクゴ(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 野中理化器製作所(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウェービングシェーカー
JEIO TECH¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
サーモシェーカー MATRIX
IKA¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
シェーカー
IKA¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー
IKA¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
シェーカー
IKA¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー
IKA¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
MX100-4Aマイクロプレートシェーカー
ALLSHENG¥99,980税込¥109,9781セット(1式)32日以内出荷各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)
ALLSHENG¥289,800税込¥318,7801セット(1式)32日以内出荷設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
MS-100サーモシェーカー
ALLSHENG¥169,800税込¥186,7801セット(1式)32日以内出荷設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
TMS-200サーモシェーカー
ALLSHENG¥199,800税込¥219,7801セット(1式)32日以内出荷3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
TMS-300サーモシェーカー
ALLSHENG¥199,800税込¥219,7801セット(1式)32日以内出荷3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
標準ふるい
ケニス¥8,598税込¥9,4581個(1個)4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,898,000税込¥2,087,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
小型回転振とう器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
デジタルオービタルシェーカー
Thermo Fisher Scientific¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
ロータリーシェーカー
日伸理化¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
ワンダーシェーカー
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)許容:2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130振盪速度(min-1[r.p.m])0~40振盪台寸法(mm)W320×D220振盪角度(°)0~13(可変)