4ページ目: 振盪器

346件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーミキサー 日伸理化

    ロータリーミキサー

    日伸理化
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
    寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式
  • ロータリーシェーカー 日伸理化

    ロータリーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
    質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
  • ミニロータリーミキサー 日伸理化

    ミニロータリーミキサー

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
    付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
  • ミニミキサー 日伸理化

    ミニミキサー

    日伸理化
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
    質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2850電源AC100V 50/60Hzモーターくま取り軸受けベアリング形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
  • サーモブロックローテーター 日伸理化

    サーモブロックローテーター

    日伸理化
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
    質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
  • ユニバーサルホルダー オーハウス

    ユニバーサルホルダー

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    ニーズに合わせてカスタムが可能。ユニバーサルホルダー Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。 カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
  • ユニバーサルホルダーカバー オーハウス

    ユニバーサルホルダーカバー

    オーハウス
    3,398税込3,738
    1個
    30日以内出荷
    Heavy-Dutyボルテックスミキサーの付属品の交換用。 カバーにより、特異形状物体の混合が可能。
  • テスト チューブ オーハウス

    テスト チューブ

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
  • 小型容器ホルダー オーハウス

    小型容器ホルダー

    オーハウス
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    125および250mL三角フラスコ用。容器ホルダーには、グリップマットも付属。 ユニバーサルホルダーが必要。
  • マイクロチューブ オーハウス

    マイクロチューブ

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
  • マイクロプレートホルダー(シングル) オーハウス

    マイクロプレートホルダー(シングル)

    オーハウス
    8,798税込9,678
    1個
    30日以内出荷
  • クアッドホルダー オーハウス

    クアッドホルダー

    オーハウス
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    マイクロプレート4枚使用する際のアクセサリ
  • マイクロプレートホルダー(ダブル) オーハウス

    マイクロプレートホルダー(ダブル)

    オーハウス
    9,198税込10,118
    1個
    30日以内出荷
  • 積み重ね可能ホルダー オーハウス

    積み重ね可能ホルダー

    オーハウス
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    4つのプレートホルダーの上にトレイを積み重ねること で、Heavy-Dutyボルテックスミキサーの容量を8枚のマイ クロプレートにまで最大化するためのアクセサリ
  • 大型容器ホルダー オーハウス

    大型容器ホルダー

    オーハウス
    7,198税込7,918
    1個
    30日以内出荷
    500および1000mL三角フラスコ用。容器ホルダーには、グリップマットも付属。 ユニバーサルホルダーが必要。
  • カップヘッド オーハウス

    カップヘッド

    オーハウス
    5,798税込6,378
    1個
    30日以内出荷
    1つのチューブを混合するためのアクセサリ
  • フラットフォームインサート オーハウス

    フラットフォームインサート

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    ニーズに合わせてカスタムが可能。ユニバーサルホルダーが必要。
  • 遠心チューブコンビネーションブロック オーハウス

    遠心チューブコンビネーションブロック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ウェル数4、3、21ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0サンプルタイプ遠心チューブコンビネーション1.5mL,15mL,50mL
  • バイアルブロック オーハウス

    バイアルブロック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
  • コニカルボトム遠心チューブブロック オーハウス

    コニカルボトム遠心チューブブロック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
  • スタンダードテストチューブブロック オーハウス

    スタンダードテストチューブブロック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ウェル数301ウェル深さ(mm)48.4ウェル径(mm)8.3サンプルタイプ6mmチューブ
  • マイクロ遠心チューブブロック オーハウス

    マイクロ遠心チューブブロック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
  • スタンダードテストチューブブロック オーハウス

    スタンダードテストチューブブロック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    1ウェル深さ(mm)48.4
  • ディンプル マット オーハウス

    ディンプル マット

    オーハウス
    7,598税込8,358
    1個
    30日以内出荷
    遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
  • 積み重ねトレイ オーハウス

    積み重ねトレイ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    装置の付属トレイに容易に取り付けられ、より高い容量を必要とする用途向けに2段目が追加できます。 2段目トレイは、下側トレイの8.9cm上に取り付けられます。トレイには、取り付け用部品およびゴムマットが付属しています。
  • コニカルチューブブロック オーハウス

    コニカルチューブブロック

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
  • チューブブロック オーハウス

    チューブブロック

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
  • マイクロブレートブロック オーハウス

    マイクロブレートブロック

    オーハウス
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.9×16.3×7.6
  • 希釈カップトレイ オーハウス

    希釈カップトレイ

    オーハウス
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    素材はステンレス(SUS304)です。24×28mm希釈バイアルがセットできます。
    適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
  • ディンプルマット オーハウス

    ディンプルマット

    オーハウス
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
    適合【使用可能シェーカー】SHLD0415ALJP、SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP寸法(cm)29.9×22.2
  • ユニバーサルハーネス オーハウス

    ユニバーサルハーネス

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    トレイに取り付け、高さの低いプレートを固定します。
    適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
  • 調整可能バー (取り付け用部品付き) オーハウス

    調整可能バー (取り付け用部品付き)

    オーハウス
    6,798税込7,478
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能プラットフォーム】30400121バー(cm)21.8
  • 2-バー調節可能プラットフォーム オーハウス

    2-バー調節可能プラットフォーム

    オーハウス
    66,980税込73,678
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP寸法(cm)全体:21.8×29.7バー(cm)21.8
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
    寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
    寸法(cm)9.5×41.9×10.2
  • オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウス

    オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック

    オーハウス
    40,980税込45,078
    1個
    30日以内出荷
    角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。
    寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
  • マイクロプレートクランプ オーハウス

    マイクロプレートクランプ

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。
    材質PVC
  • メディアボトルクランプ オーハウス

    メディアボトルクランプ

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
振盪器