5ページ目: 振盪器

345件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロプレートクランプ オーハウス

    マイクロプレートクランプ

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    30日以内出荷
    素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。
    材質PVC
  • メディアボトルクランプ オーハウス

    メディアボトルクランプ

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • フェルンバッハフラスコクランプ オーハウス

    フェルンバッハフラスコクランプ

    オーハウス
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • 三角フラスコクランプ オーハウス

    三角フラスコクランプ

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
    材質ステンレス
  • 分液漏斗プラットフォーム オーハウス

    分液漏斗プラットフォーム

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷
    45.7×45.7cmプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • 専用プラットフォーム オーハウス

    専用プラットフォーム

    オーハウス
    71,980税込79,178
    1個
    30日以内出荷
    あらかじめ設置されたフラスコクランプにより、あらゆる大きさのフラスコについて、 プラットフォームのスペースを最大限に利用可能です。 2段ブレースにより、間隔をあけてプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。 フラスコクランプの素材はPVCです。ポリカーボネート製フラスコに最適です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • 調整可能バー (取り付け用部品付き) オーハウス

    調整可能バー (取り付け用部品付き)

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能プラットフォーム】30400068バー(cm)45.7
  • 4-バー 調節可能プラットフォーム オーハウス

    4-バー 調節可能プラットフォーム

    オーハウス
    69,980税込76,978
    1個
    30日以内出荷
    調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP寸法(cm)全体:45.7×45.7バー(cm)45.7
  • 培養プラットフォーム オーハウス

    培養プラットフォーム

    オーハウス
    46,980税込51,678
    1個
    30日以内出荷
    ペトリ皿、培養フラスコ、その他の底が平らな容器、高さの低い容器の低速用途に最適です。 2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームの積み重ねができます。 プラットフォーム素材は、ステンレス(SUS304)です。 プラットフォームには、滑り止めゴムマットが付属します。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • ゴムマット オーハウス

    ゴムマット

    オーハウス
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • ユニバーサル プラットフォーム オーハウス

    ユニバーサル プラットフォーム

    オーハウス
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。 プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。 オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。 2段ブレース(型式30400051)により、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
  • 2段ブレース(4つセット) オーハウス

    2段ブレース(4つセット)

    オーハウス
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
  • ウェービングシェーカー オーハウス

    ウェービングシェーカー

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
  • オープンシェーカー オーハウス

    オープンシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
    付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
  • Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Light-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)仕様軌道:19mm材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
  • インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウス

    インキュベーターマイクロプレートシェーカー

    オーハウス
    399,800税込439,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
    仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    1台
    欠品中
    フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
    付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7回転速度(min-1[r.p.m])300~3000動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
  • 冷却インキュベーターシェーカー オーハウス

    冷却インキュベーターシェーカー

    オーハウス
    829,800税込912,780
    1台
    91日以内出荷
    速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
    付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
  • PTFE 4段式ふるい コクゴ

    PTFE 4段式ふるい

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
    仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
  • PTFE 3段式ふるい コクゴ

    PTFE 3段式ふるい

    コクゴ
    88,980税込97,878
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
    摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径(Φmm)60深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)PTFE内径×外径×深さ(mm)60×80×25
  • 電磁振動式ふるい分器 コクゴ

    電磁振動式ふるい分器

    コクゴ
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
    質量(kg)約23本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)駆動方式電磁振動
  • ステンレスふるいΦ350×100 サンポー

    ステンレスふるいΦ350×100

    サンポー
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    材質(枠)SUS304、(金網)SUS304枠寸法Φ350×100mm
  • 真鍮ふるい 普及型 飯田製作所

    真鍮ふるい 普及型

    飯田製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304規格JIS Z 8801構造普及型
  • ステンふるい 実用新案型 飯田製作所

    ステンふるい 実用新案型

    飯田製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から91日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型深さ(mm)45目開き16μm
  • カクテルシェーカー用ホルダー scinics(サイニクス)

    カクテルシェーカー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
  • カクテルシェーカー scinics(サイニクス)

    カクテルシェーカー

    scinics(サイニクス)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
    質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
  • ニューペルロンシーブ 三商

    ニューペルロンシーブ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
    材質ポリプロピレン
  • PTFE3段式 三商

    PTFE3段式

    三商
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷
    オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
    セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ材質(本体)フッ素樹脂内径(Φmm)60外径(Φmm)80深さ(mm)25内径×高さH(Φmm×mm)60×25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)フッ素樹脂
  • ミニふるい用交換メッシュ 三商

    ミニふるい用交換メッシュ

    三商
    58,980税込64,878
    1セット(8枚)
    3日以内出荷
    4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
    材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
  • ミニふるいセット 三商

    ミニふるいセット

    三商
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
    材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164内径(Φmm)51深さ(mm)29メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29
  • SN-M40S用振とう台 三商

    SN-M40S用振とう台

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    適合小試験管88本用
  • SN-M40S用振とう台 三商

    SN-M40S用振とう台

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
    適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
  • オービタルシェーカー 三商

    オービタルシェーカー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
    仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • デジタルオービタルシェイカー 三商

    デジタルオービタルシェイカー

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
  • マイクロプレートシェーカー 三商

    マイクロプレートシェーカー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
振盪器