8ページ目: 振盪器

345件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60

    サンポー
    9,108税込10,019
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45

    サンポー
    9,108税込10,019
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミニウェーブ 専用チューブラック アズワン

    ミニウェーブ 専用チューブラック

    アズワン
    6,540税込7,194
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品名専用チューブラック
  • ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワン

    ネオシェーカー用 ホルダー・ラック

    アズワン(1件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ50×20mm
  • 試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ150×60mm
  • 試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ150×45mm
  • 試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ100×45mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。 公称目開き2.36mm以上。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ75×20mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ50×20mm
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D

    東京スクリーン
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D

    東京スクリーン
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ100×45mm
  • ステンレスローテーター アズワン

    ステンレスローテーター

    アズワン
    83,400税込91,740
    1個
    12日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-5181-03
  • ラボシェイカー用 オプション アズワン

    ラボシェイカー用 オプション

    アズワン
    19,600税込21,560
    1個
    当日出荷
    <FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様フラスコホルダーアズワン品番1-5891-15
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45

    サンポー
    8,712税込9,583
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワン

    ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)

    アズワン
    224,000税込246,400
    1台
    翌々日出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本アズワン品番2-8039-01タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • 中容量パン型造粒機 アズワン

    中容量パン型造粒機

    アズワン
    202,000税込222,200
    1台
    12日以内出荷
    寸法(mm)480×313×590(45°角度時)質量(kg)9.4アズワン品番1-6061-11
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    397,000税込436,700
    1台
    翌々日出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
  • ネオシェーカー アズワン

    ネオシェーカー

    アズワン
    110,000税込121,000
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)3使用周囲温度(℃)0~50電源プラグアースピン付き3P振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2
  • ミニふるいセット アズワン

    ミニふるいセット

    アズワン
    78,903税込86,793
    1袋(8枚)ほか
    48日以内出荷
    セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
    メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
  • 試験ふるい ST製 300Φ×100D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製 300Φ×100D

    東京スクリーン
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mmJIS規格JIS Z 8801-1
  • ビッグローター アズワン

    ビッグローター

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
    寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)アズワン品番1-5174-01タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
  • マイクロチューブローテーター アズワン

    マイクロチューブローテーター

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個ほか
    当日出荷
  • 多連式マイクロプレートミキサー アズワン

    多連式マイクロプレートミキサー

    アズワン
    75,900税込83,490
    1台
    翌々日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
    質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122アズワン品番1-7573-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
  • ツインミキサー アズワン

    ツインミキサー

    アズワン
    83,500税込91,850
    1台
    当日出荷
    専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
    寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付アズワン品番1-1160-01撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
  • シェーカー VXRベーシック Vibrax(R) IKA

    シェーカー VXRベーシック Vibrax(R)

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。
    質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5型番VXR振幅(mm)4電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)サイズ(mm)157×247×130アズワン品番1-5891-01振盪方式サークル最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130
  • ロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォーム アズワン

    ロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォーム

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    翌々日出荷
    型番RM-300用セカンドプラットホームサイズ(mm)300×300アズワン品番1-5829-14
  • ロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッド アズワン

    ロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッド

    アズワン
    9,090税込9,999
    1個
    12日以内出荷
    仕様RM-300用ディンプルパッド型番RM-300用ディンプルパッドアズワン品番1-5829-13
  • ロッキングミキサー RM-80用セカンドプラットフォーム アズワン

    ロッキングミキサー RM-80用セカンドプラットフォーム

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
    型番RM-80用セカンドプラットホームサイズ(mm)290×200アズワン品番1-5829-12
  • ロッキングミキサー RM-80用ディンプルパッド アズワン

    ロッキングミキサー RM-80用ディンプルパッド

    アズワン
    6,890税込7,579
    1個
    翌々日出荷
    仕様RM-80用ディンプルパッド型番RM-80用ディンプルパッドアズワン品番1-5829-11
  • ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) アズワン

    ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)

    アズワン
    226,000税込248,600
    1台
    翌々日出荷
    切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。
    寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-226-01振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • 万能シェーカー用オプション アズワン

    万能シェーカー用オプション

    アズワン
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷
  • 試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション 東京スクリーン

    試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション

    東京スクリーン
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠寸法Φ50×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製 150Φ×60D

    東京スクリーン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要参考Mesh枠寸法Φ150×60mm
  • 試験ふるい ST製 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製 150Φ×45D

    東京スクリーン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要参考Mesh枠寸法Φ150×45mm
振盪器