7ページ目: 振盪器

345件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験用ふるい 蓋のみ 飯田製作所

    試験用ふるい 蓋のみ

    飯田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    91日以内出荷
    試験用ふるいの蓋です。
    材質枠・網:ステンレスタイプ普及型メッシュ-内径×深さ(mm)Φ100×43目開き蓋のみ
  • 振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ ヤマト科学

    振とう器 SAシリーズ用 試験管ホルダ

    ヤマト科学
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様18本架長さ(mm)160~190径(Φmm)16.5~18方向水平
  • 振とう器 SAシリーズ用 三角フラスコホルダ ヤマト科学

    振とう器 SAシリーズ用 三角フラスコホルダ

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様100~1000mL用方向水平
  • 振とう器 SAシリーズ用 遠沈管ホルダ ヤマト科学

    振とう器 SAシリーズ用 遠沈管ホルダ

    ヤマト科学
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様18本架長さ(mm)110~130径(Φmm)16~35方向水平・垂直
  • 卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 ヤマト科学

    卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台

    ヤマト科学
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • 卓上振とう器 MK161用 傾斜型振とうラック ヤマト科学

    卓上振とう器 MK161用 傾斜型振とうラック

    ヤマト科学
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • 卓上振とう器 MK161用 クランプ取付台 ヤマト科学

    卓上振とう器 MK161用 クランプ取付台

    ヤマト科学
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)290×250
  • プログラムシェーカー ケニス

    プログラムシェーカー

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
  • ミニシェーカーMS3用 片手インサート IKA

    ミニシェーカーMS3用 片手インサート

    IKA
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • オービタルシェーカー本体 アズワン

    オービタルシェーカー本体

    アズワン
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
  • フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    46日以内出荷
    本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
    用途実験用、分級・ろ過用仕様平皿付ふるいタイプ材質PTFE/PFA/ETFE、PFA質量(g)200糸径(Φmm)0.2
  • フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
    用途実験用、分級用(スペアパーツ)仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430材質PTFE質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
  • PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm フロンケミカル

    PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
    用途実験用、分級用仕様ふるい3段式トラスコ品番735-3421材質PFA/PTFE高さ(mm)122質量(g)800深さ(mm)25材質(網)フッ素樹脂外径(mm)80内径(mm)60Φ
  • マイクロプレートシェーカー コーニング

    マイクロプレートシェーカー

    コーニング
    159,000税込174,900
    1個
    12日以内出荷
    タイプ6780-4アズワン品番1-2236-01
  • フラスコ用固定クリップ DLAB

    フラスコ用固定クリップ

    DLAB
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • FLK-180用汎用アタッチメントバー DLAB

    FLK-180用汎用アタッチメントバー

    DLAB
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1725-16
  • FLK-180用固定クリップ取付ベース DLAB

    FLK-180用固定クリップ取付ベース

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-14
  • FLK-330用汎用アタッチメントバー DLAB

    FLK-330用汎用アタッチメントバー

    DLAB
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番1-1725-13
  • FLK-330用シャーレ用アタッチメント DLAB

    FLK-330用シャーレ用アタッチメント

    DLAB
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番1-1725-12
  • FLK-330用固定クリップ取付ベース DLAB

    FLK-330用固定クリップ取付ベース

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
    アズワン品番1-1725-11
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC100~240V 50/60Hz
  • 卓上振とう器 大榮歯科産業

    卓上振とう器

    大榮歯科産業(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
  • チューブローテーター用5mlホルダー アズワン

    チューブローテーター用5mlホルダー

    アズワン
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    仕様適用容器(mL):5チューブ用、容器架数:24個アズワン品番1-5182-12
  • サニタリー振動フルイ アズワン

    サニタリー振動フルイ

    アズワン
    772,999税込850,299
    1個
    7日以内出荷
    仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
  • シェイキングインキュベータ アズワン

    シェイキングインキュベータ

    アズワン
    144,950税込159,445
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • 旋回シェーカー(本体) コーニング

    旋回シェーカー(本体)

    コーニング
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
    仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
  • オービタルシェーカー用オプション アズワン

    オービタルシェーカー用オプション

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    57,900税込63,690
    1個
    当日出荷
    仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
  • シェーカーリモコンタイプ OPTIMA

    シェーカーリモコンタイプ

    OPTIMA
    247,000税込271,700
    1個
    6日以内出荷
    仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.8電源AC100V 50/60Hz表示回転速度・タイマー電源コード(m)1830回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)本体サイズ(mm)305×350×85タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-02
  • チューブホルダー アズワン

    チューブホルダー

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    翌々日出荷
  • TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋 東京スクリーン

    TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋

    東京スクリーン
    55,980税込61,578
    1個
    34日以内出荷
    鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
    トラスコ品番462-6419質量(kg)4種類受け皿と蓋規格JIS Z 8801板厚(mm)20材質(枠)
  • TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーン

    TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70

    東京スクリーン
    39,980税込43,978
    1個
    34日以内出荷
    鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
    仕様鉛フリー規格JIS Z 8801参考MeshΦ6mm丸棒-キの字補強、Φ6mm丸棒-井桁補強内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20材質(枠)
  • 低速シェーカー コーニング

    低速シェーカー

    コーニング
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
    寸法(mm)255×320×160質量(kg)5電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3~60耐荷重(kg)5電源コード(m)1.5アズワン品番1-2237-01振盪方式旋回方式振盪台寸法(mm)300×300
  • 旋回シェーカー用アクセサリー コーニング

    旋回シェーカー用アクセサリー

    コーニング
    1,398税込1,538
    1個
    58日以内出荷から98日以内出荷
    適合本体6780-NP
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100

    サンポー
    35,640税込39,204
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100

    サンポー
    22,770税込25,047
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60

    サンポー
    9,108税込10,019
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
振盪器