絞り込み
ねじの呼び
- M1.2
- 1.2mm(3)
- 1.4mm(12)
- 1.6mm(7)
- 1.7mm(17)
- 2mm(27)
- 2.3mm(5)
- 2.6mm(3)
- M1(7)
- M1.4(125)
- M1.6(108)
- M1.7(166)
- M2(172)
- M2.3(35)
- M2.5(47)
- M2.6(80)
- M3(3)
- M14(1)
- その他(1)
頭部形状

なべ(17)

皿(1)
長さ(mm)
- 2(9)
- 2.5(4)
- 3(9)
- 3.5(4)
- 4(7)
- 4.5(2)
- 5(7)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄(11)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(3)
- ニッケル(6)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(12)
0.25
ねじ穴寸法
- No.0(3)
No.0
取付穴形状

十字穴(14)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- 降矢技研(3)
- 由良産商(1)
大阪魂・降矢技研・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
1.7mm(17)
2mm(27)
M1.2
M1.4(125)
M1.6(108)
M1.7(166)
M2(172)
M2.3(35)
M2.5(47)
M2.6(80)

PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/ニッケル
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理ニッケル頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理三価白頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応