絞り込み
ねじの呼び
- M1.7
- M1(7)
- M1.2(15)
- M1.4(108)
- M1.6(104)
- M2(156)
- M2.3(34)
- M2.5(46)
- M2.6(76)
- M3(3)
- その他(1)
頭部形状

なべ(92)

皿(58)
長さ(mm)
- 1.5(16)
- 1.6(15)
- 1.8(22)
- 2(38)
- 2.2(15)
- 2.5(57)
- 2.8(16)
- 3(90)
- 3.5(78)
- 4(93)
- 4.5(54)
- 5(81)
- 5.5(30)
- 6(86)
- 7(34)
- 8(77)
- 9(15)
- 10(41)
- 12(14)
- 14(11)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(24)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄(120)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(26)
- アロック(2)
- クロメート(2)
- クローム(26)
- ニッケル(33)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(63)
- 0.5(28)
- 0.63(40山)(25)
0.35(72山)・0.5・0.63(40山)
取付穴形状

十字穴(148)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(149)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(7)
M1.2(15)
M1.4(108)
M1.6(104)
M1.7
M2(156)
M2.3(34)
M2.5(46)
M2.6(76)
M3(3)

(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥299税込¥3291パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
0番3種(+)Bタイプ ナベ(鉄/ニッケル)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(5000個)翌々日出荷頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.9ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)1.1/(最小)0.81ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
0番1種(+)Bタイプ 皿(鉄/ニッケル)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(10000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)2.5ねじピッチ(mm)0.5表面処理ニッケル頭部形状皿頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼びM1.7ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
(+)0番1種Bタイプ皿(ステンレス/ブラック) (小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(2000個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)3ねじピッチ(mm)0.5表面処理ブラック頭部形状皿頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼びM1.7ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67