33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに 仕上磨き
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。 長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 材質フェルト 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

食品の直置きOK!内面耐油加工紙使用。
材質Eフルート仕様内面耐油加工 寸法(mm)内寸:315×315×H38
1枚(10枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジックス[縫製用品]キングレザーミシン糸
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途合成皮革・皮革・レザークラフト用 長さ(m)200 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)18 針規格ミシン針(14) 構成156dtex 1×3 番手30 関連資料糸見本帳 繊度(dtex)525 伸長力(N)[gf]24.5[2500]
1箱(3巻)
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。
車種GROM (海外モデルMSX125不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)20(溝付) 外径(Φmm)10 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
769 税込846
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

焼き芋用の袋です。 無地のクラフト紙で、様々なシーンでご使用いただけます。
材質未晒クラフト60g 形状平袋 寸法(mm)160×(294+15)
1袋(100枚)
529 税込582
当日出荷

用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に 全長(mm)185 刃長(mm)80 刃幅(mm)36 刃厚(mm)1.0 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) 焼入硬度HRC57~58° アズワン品番64-7864-11
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VitaCraft(ビタクラフト)スーパー鉄ウォックパン
鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。 錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。 ビタクラフト社(米国)の厳重な品質管理のもと日本にて 製造されたものです。 焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。
表面処理窒化加工処理
1個
8,990 税込9,889
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボトルオープナー
PB社マルチクラフトドライバーのハンドル型栓抜き。
全長(mm)156 質量(g)61
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ブレンボ2Pが装着できるキャリパーサポート。純正スイングアーム、Gクラフト社スイングアーム装着可能
仕様装着可能キャリパー:ブレンボ 2Pカニキャリパー(ピストン径Φ32、Φ34) 適合車種GROM(全年式)
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46 周波数特性マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間2年 通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイクマイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GROM(JC92)リアキャリパーサポートブレンボ2P(33125、33122)専用のSWAGE-LINEブレーキホースキット。バンジョーは経年劣化に強いステンレス製。純正ステップ、Gクラフト社バックステップ対応
適合車種GROM(JC92)
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

Wera社の高品質ナットドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
用途六角ボルト用 軸長(mm)125
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)パリ タンブラー
ショット・ツヴィーゼルドイツから新世紀のためのグラスーショット・ツヴィーゼル南ドイツ、バイエルン地方に広がる森の中の小さな町、ツヴィーゼル。130年以上グラスやホームアクセサリーを作り続けてきた、ツヴィーゼル・クリスタルAG社は、伝統に裏打ちされたクラフトマンシップと革新的な技術開発により、空間を豊かに演出するアイテムの数々をお届けしています。BARCOLLECTIONPARISパリ4858ピュアでクラシックなデザイン。
材質ガラス 食器の種類洋食器
1箱(6個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュガークラフトツールで有名なPME社の口金で、非常に品質の良い製品です。 フリルを絞る際に使用する口金です。
材質ステンレス 寸法(mm)約16×H36、絞り口5 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

シュガークラフトツールで有名なPME社の口金で、非常に品質の良い製品です。 細かい作業に最適な丸口金です。 口金本体につなぎ目の無いシームレスなタイプで、真鍮製に見られる先端の丸穴の歪みが少ないです。 先端はかなり細いので、タネが詰まる可能性があります。 その際は都度洗浄するか、細い穴から出しやすい固さのものをご使用頂くなど、でご対応頂く必要があります。
材質ステンレス 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

シュガークラフトツールで有名なPME社の口金で、非常に品質の良い製品です。 細かい作業に最適な丸口金です。 口金本体につなぎ目の無いシームレスなタイプで、真鍮製に見られる先端の丸穴の歪みが少ないです。 先端はかなり細いので、タネが詰まる可能性があります。 その際は都度洗浄するか、細い穴から出しやすい固さのものをご使用頂くなど、でご対応頂く必要があります。
材質ステンレス 寸法(mm)約17×H39、絞り口0.9 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ラマルゾッコ社 80年以上の歴史とマシンづくりへの情熱が受け継がれた伝統のブランド 「クラフトマンシップ」が受け継がれたコンパクトサイズのグラインダー 。。~la marzocco(ラ・マルゾッコ)とは~。ラ・マルゾッコ社が探究し続ける品質や信頼性、ユニークで斬新なデザインは全てにこだわりと妥協を許さないプロフェッショナルとしての誇りです。製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。この手法は、創業者の「ジュゼッペ・バンビ」の素晴らしい経験とマシンづくりへの情熱から生まれ、これまで脈々と受け継がれてきました。ラ・マルゾッコ社は時代の進歩に対応しつつも、今なお、「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。。。刃の形状 フラットタイプ (薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドする事が可能) ホッパー容量 0,6kg 電源 : 単相100V 消費電力 250W 能力 50Hz : 84g/h 60Hz : 102g/h寸法 W180 D250 H475 重量 : 10,5kg
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。
材質A5052材/シルバーアルマイト 車種R&P・モトラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
37日以内出荷