23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用 端子形状分離型 仕様BP-6HS
1個
299 税込329
当日出荷


BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(BP6HS)
規格BP6HS 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 図解NoMS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.2、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.2、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MS415CA-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22など
1個
779 税込857
7日以内出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品 材質
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ
規格BP6HS 部品名称スパークプラグ 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB) 図解NoMGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.29、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MRS30-131 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.1
1個
629 税込692
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパークプラグ
規格BP6HS 部品名称スパークプラグ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS330EC-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.1、MGC1000 フライホイール,点火装置部品_No.10、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.51、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MSV313-K ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MSV313B-K エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52など
1個
582 税込640
7日以内出荷

交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U 適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
1個
599 税込659
当日出荷

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性中速乾 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)