左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
材質ポリカーボネイト樹脂
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)265×390×2.5
主な適合車種スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製
ボアアップなどで最高速度が上がった場合、車両へのブレーキ強化にお勧めです。
アルミ合金を鍛造成形することで強度を高め、表面にはバフ研磨を施し、装着時のドレスアップ効果を高めます。スチール製ノーマルブレーキアームに比べ軽量化を実現しました。
ノーマルブレーキアームより長さを延長し、レバー比を変更することで、ノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。
主な適合車種クロスカブ(JA10-4000001-)・スーパーカブ110プロ(JA10-1100001-)・スーパーカブ50プロ(AA04-3000001- FI不可)
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
正面からの風、ホコリをブロック。商用でも街用でもライダーをガード。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
材質ポリカーボネイト樹脂
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)305×330×2.5
左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。
耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
色白
新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
色レッド
主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様)
適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ダブルシートに合わせたグラブバーが登場!タンデムライドはもちろん、荷物の積載にも活躍。
車体色や好みに合わせたカスタムも出来る様にメッキとブラックの2色を設定。
材質スチール
スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012~2017)用スプロケットキット。車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。チェーンは予め専用の長さにカット済みです。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012~2017年式用)スプロケットキット
仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30
型式JA10 全車種
番号(車番)JA10
リンク数98
年式2012~2017
車種スーパーカブ 110プロ
チェーンサイズ420
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
スーパーカブ110(JA10・44)・クロスカブ(JA10・JA45)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
適応車種:スーパーカブ50 AA04/AA09 スーパーカブ50プロ AA04/AA07 スーパーカブ110 JA10/JA44 スーパーカブ110プロ JA10/JA42 クロスカブ50 AA06 クロスカブ110 JA10/JA45
用途31210-KZV-L01/31210-KWW-742互換品
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
主な適合純正品番14541-KVR-C00
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
JA07、JA10で好評だったダブルシートを2018年モデルにもという声に答え、新規に設計しました。タンデムライディングでの安心感はもちろんストリートカスタムとしてもカジュアル度が一気にアップします。シート本体、取付ステー付。ロック機構あり。バッグサポートとの併用も可能。
適合メーカーHONDA
セット内容シート本体、取付ステー
色ブラック
適合車種スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ110:2BJ-JA45
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
適応車種:スーパーカブ50 プロ AA04 スーパーカブ110 プロ JA10
用途対応純正品番:51425-KZV-L01
1個
¥699
税込¥769
15日以内出荷
スーパーカブ110プロ[JA10全車種](2012~2017)用スプロケット前後セット。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA10](2012~2017年式用)スプロケット前後セット
仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30
型式JA10 全車種
番号(車番)JA10
リンク数98
年式2012~2017
車種スーパーカブ 110プロ
チェーンサイズ420
1セット
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)
二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17
主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
色ブラック
主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
新型スーパーカブ110用のステップラバーです。左右セット。
色ブラウン
主な適合車種カブ110(JA07/JA10)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
24日以内出荷
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
●高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
●スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
○420サイズ
※グロムに装着する場合、16T、17Tはスプロケットカバーの金具に干渉するため使用できません。またノーマルの丁数以外に変えると、スピードメーター表示に誤差が発生しますので、レース等での使用をお奨めします。
スーパーカブ50/プロ(FI車)
AA04全車種
スーパーカブ110/プロ
JA07全車種
スーパーカブ110/プロ
JA10全車種
グロム
JC61全車種
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
種別左右兼用
適合左右兼用
寸法(mm)60×90
ねじ径(mm)8(正ネジ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用
ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)
主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ