「タイヤ バルブ エア漏れ」の検索結果
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
ホイルとビードの間のエアー漏れやパンク箇所の発見に最適です。
使用希釈倍率7~8倍
1缶(945mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
色黒色
1セット
¥93
税込¥102
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等
質量(kg)約3
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2
入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5
動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40
計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar
コード長さ(m)(受信モニター側)約3
送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5
送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
電源(送信センサー)CR1632電池×4個
IP等級送信センサーバルブ:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21
本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。
空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに
使用温度範囲(℃)-54~140
ねじ5V1
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)
締付トルク(N・cm)(適正)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。
材質ゴム
サイズ27×1 3/8
バルブ英式バルブ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等
サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
¥715
税込¥787
翌日出荷
厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0051。全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ゴム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:全長33mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
用途33(キャップ除く)
材質ゴム
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
使用箇所タイヤ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0052。全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ゴム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:全長42mm(キャップ除く)。適用リム穴11.5Φ。最大空気圧450kPa。最高速度~210km/h。ゴム製の為長期間使用すると劣化し空気もれが起きやすくなります。バルブキャップが無いと雨水や異物が入りエア漏れや損傷の原因に。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
用途42(キャップ除く)
材質ゴム
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0117
使用箇所タイヤ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
付属品ソフトケース
サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51
精度±10kPa
測定値500kPa
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。
材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他
最高使用圧力(MPa)0.8
圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)
適合バルブタイプ米式バルブ
1個
¥5,409
税込¥5,950
翌々日出荷
泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
用途エア漏れチェック
成分界面活性剤、ワックス成分他
タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)
使用希釈倍率20倍
クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
用途一般乗用車・トラック・バス用
全長(mm)67
質量(g)75
接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケットチャック
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個
セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書
寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D
質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)
連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。
オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。
ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93
先端径(mm)Φ16.5
質量(g)135
接続ねじG1/4
弁の種類オープンタイプ
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1
2
次へ