ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
材質ゴム
最大使用圧力(kPa)450
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質ゴム
タイプ一般コア
部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
材質NR
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプスリーブゴム付きバルブ
最大使用圧力(kPa)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)
適合リム穴(mm)Φ11.5
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
タイプ一般コア/パッキン付
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質ゴム
幅(Φmm)19/15
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ16
タイプ耐熱コア
最大使用圧力(kPa)約450
仕様カバー付
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)24/19
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。
700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。
設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。
使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
材質真鍮・ゴム・樹脂
幅(Φmm)18
最大使用圧力(kPa)700
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様ゴム付
材質ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
虫ゴム-4個とバルブキャップ-1個入り。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。
バルブ形式英式
1セット
¥77
税込¥85
当日出荷
英式バルブ用虫ゴムセット
用途バルブ用虫ゴム
セット内容虫ゴム×4個、バルブキャップ×1個
1セット
¥60
税込¥66
当日出荷
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
材質ゴム
タイプ耐熱コア/パッキン付
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)約450
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
材質ステンレス
直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)
高さ(mm)13.8
適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質ゴム
全長(mm)42
タイプ耐熱コア
部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バルブコアは弁の役目を果たしており、エアーの出し入れが出来、タイヤバルブの心臓とも言える精密部品です。
空気注入時には弁が開いてスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
タイヤの空気圧を保持し、車が走行するためには欠かすことのできない大切な役割を果たしている部品です。
用途劣化したバルブコアの交換に、エアバルブからのエアー漏れに
使用温度範囲(℃)-54~140
ねじ5V1
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム(赤・胴パッキン)
締付トルク(N・cm)(適正)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ耐熱コア
最大使用圧力(kPa)約450
セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
幅(Φmm)19/15
1セット(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ耐熱コア
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
仕様キャップ、シール無
材質ゴム、真鍮
部品番号一般コア(No,9100)使用
幅(Φmm)19/15
最大使用圧力(kPa)450(65psi)
1セット(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。
点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。
また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ
適合金属製バルブ
材質真鍮・ゴム
幅(mm)Φ10
全長(mm)22
最大使用圧力(kPa)2000
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途乗用車用
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3
仕様クロームスリーブ付
材質ゴム
タイプTR413
幅(Φmm)19.5
最大使用圧力(kPa)450
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用
全長(mm)43
適合リム穴(mm)Φ11.3
材質ゴム
タイプTR413
幅(Φmm)19.5
耐久温度(℃)-40~130
最大使用圧力(kPa)450
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ