32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
1本(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気も同時に入るので、パンクしたその場で修理可能。
用途自動車用タイヤパンク修理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 形状粘調な液体 付属品ハケ付きの蓋 危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として 水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
1本(375mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML331 ラバースティックセット Meltec(大自工業) 動画あり
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%) セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本 毒性毒性有り
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合乗用車
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。 完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用 幅(mm)7 適合二輪・乗用車
1箱(30本)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。 同時に空気も充填します。 英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用 材質合成ゴムエマルジョン アズワン品番64-9558-01
1本(75mL)
699 税込769
当日出荷

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車 全長(mm)100
1箱(30本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷


タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類 使用の目安乗用車タイヤ1本
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
用途ラジアルタイヤ用 適合トラック
1箱(10枚)
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルニステム
スチールラジアルタイヤのパンクを内、外面共に修理するため、確実且つ完全です。タイヤパッチと組み合わせて使うセパレート方式ですので、ナナメの傷穴も確実に修理できます。スーバーバルカーンG(別売)により、マルニステムとタイヤパッチが走行熱により加硫され、タイヤと一体化します。TBチューブレスの修理に最適です。
用途タイヤ内外同時修理材(タイヤパッチと併用)
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

F-70 自動車用 応急パンク修理剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
突然のパンクでも安心の1本! タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書 質量(g)309 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
1本(335mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(60本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。
用途普通車用のパンク修理に。 トラスコ品番149-3334 容量(mL)385 質量(g)388 使用温度範囲(℃)常温 容器スプレー
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
用途パンク修理に。 トラスコ品番522-8094 材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤 容量(mL)400
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

チューブレス、チューブタイヤのどちらでも使用可能な瞬間タイヤパンク修理剤。 使用後に数百キロの走行が可能。ラテックス配合により、タイヤやチューブを傷めません。 また、使用時には溶液とともに圧縮ガスが噴射されるため、面倒な車体のジャッキアップやリフトアップも不要です。 本製品は、空気に触れると固まり、使用後のタイヤおよびホイール内面のねばつきを抑えます。 本製品使用後の、タイヤやチューブの本修理にも支障が生じません。
用途スプレー式瞬間タイヤ修理用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。 出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。 注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。 バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。 専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。
用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用 種別仏式バルブ用 容量(mL)50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
1箱(60本)
7,180 税込7,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
容量(mL)60 アズワン品番64-9558-45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(210mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブ用瞬間パンク修理材です。1本でタイヤ1本分になります。修理材とエアーを同時に充填できるスプレー式で、注入後はすぐに走行が可能です。
容量(mL)75
1個(75mL)
859 税込945
6日以内出荷

セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等 サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
715 税込787
翌日出荷