耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム
ピッチP1.5
ねじ長さ(mm)15
適応ボルトサイズM12
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅
六角軸二面幅(mm)14
マグネットつき
材質スチール
付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ドレンプラグ マグネット パッキン付
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
●適応車種:フォルツァ MF12●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF15、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KTW-902、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
●適応車種:CB400SS NC41 、 CBR250/R MC14/MC17 、 CB750F RC04 FZ/FA●キット内容:オイルシールFOH-08、ダストシールFDY-01、スナップリングSR-FF14、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応純正品番:オイルシール91255-434-013、ダストシール91254-434-003、スナップリング51447-KL4-951、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]
セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FH-1
ドレンワッシャー:12x20x1.5
センターボルトOリング:OH-08
フィルターカバーOリング:OH-09
フィラーキャップOリング:OH-02
VTR250/F
MC33全車種
マグナ250
MC29全車種
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
【通しNo】S-64
適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]
セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種ZRX400(01-08)、ZRX400-2(01-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR400E 仕向け地:国内
1セット
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1
色カーボン
タイプ機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種ZEPHYR χ(01-08)
車輌型式車両型式:BC-ZR400C 仕向け地:国内
1セット
¥109,800
税込¥120,780
41日以内出荷
差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色チタン
タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti
適合車種FZ1 RN21N(08-15)、FZ1 FAZER RN21J(08-15)
車輌型式車両型式:EBL-RN21J 仕向け地:国内
1セット
¥189,800
税込¥208,780
41日以内出荷
差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色チタン
タイプ手曲げチタン(焼き色有り)/LOCK-ON Ti
適合車種FZ1 RN21N(08-15)、FZ1 FAZER RN21J(08-15)
車輌型式車両型式:EBL-RN21J 仕向け地:国内
1セット
¥259,800
税込¥285,780
41日以内出荷
規格M12X1.25
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ ソレノイドバルブ、エンジンオイルドレン ~2018年7月部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.31、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.17、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 ジヨイントボルト_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.17
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード