3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、
1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エボリューションエンジン以降
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.94635L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
中・大排気量の空冷エンジン、ビックツインエンジン、旧車、絶版車にお奨めです。シティーラン、高速、長距離走行などにも余裕をもって対応する高粘度スタンダードグレードオイル。
旧車、絶版車等へのオイルの滲み抑制のため、シールやガスケット類への攻撃性が少なく、シール材との相性が良い鉱物油を採用。さらに潤滑性、磨耗防止性能に優れる添加剤の採用と硬めの粘度設定により、クリアランスの広いエンジン、ギアを保護する性能を高めた設計としました。
厳選された鉱物油と添加剤を採用。長年培った配合技術により、エンジン、ギアを保護し、クラッチディスクの滑りと磨耗を抑え、安定した走行を実現。
用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
JASO規格MA2
高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。
サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。
特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。
ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。
泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50
内容量(mL)946
基油鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
APISN/CF
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE20W-50
ベースオイル鉱物油
プライマリーチェーンケースオイル 84y以降 BIG TWIN
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。
強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
SAE20W-50
APISL/CF相当
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。
ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。
ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
APISM
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリアルファオレフィン+エステル+VHVI(高粘度指数基油)を組み合わせたノーポリマー100%化学合成オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費性にこだわりながらも、エステル特有の吸着性を生かして、モータースポーツ・高速走行をもこなす個性派オイルです。
SAE5W-40
APISL/CF/CF4
ベースオイル100%VHVI+エステル化学合成オイル
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
7100 4T 20W50は、スポーツバイクやロードバイク、オフロードバイクなど様々なタイプのバイクに使用可能で、
特に、大口径の単気筒エンジンやVツインなどの2気筒エンジンを搭載する車輌での使用に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
CLASSIC OIL SAE50は、添加剤の配合を抑え、オイルのせん断による粘度低下が起きにくく、
長期にわたってエンジン内部の金属を摩耗から保護します。
低温時の分厚い油膜は、エンジンクリアランスの広いエンジンでも低温時の密封性能を高めます。
紙やフェルト製ガスケットが使用されていた1950年以前の車輌への使用を考慮した設計のため、ガスケットからのオイルの滲みを完全に防止します。
用途旧車用(ストリート系)
SAE50
ベースオイルミネラル
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISL
SAE20W-50
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0665。低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC88エンジンを100Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。販売備考:4インチボア/585GEカム。ボルトオンでTC88エンジンを100ci.に,TC96およびTC103エンジンを110ci.にスープアップ。トライク系車両への適用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。タペット:S&Sプレミアムタペット。カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー。ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。
仕様●オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。●カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー●タペット:S&Sプレミアムタペット●ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。●プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
色シリンダー:リンクルブラック
備考ギアドライブカム
タイプパワーパッケージ
表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1150。すべての油冷式M8エンジンの純正オイルコントロールバルブは、オイルクーラー/ヘッドに流れるオイル量を調節しています。販売備考:M8 エンジン(OIL COOLED用)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-1186。S&S のブリーザーキットは、ダブルOリングを採用しており、オイルの漏れを最小限に保ちます。ブレーザーキットに交換することでオイルの通過を大幅に削減し、エンジンの作動をよりクリーンかつスムーズに保ちます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-24。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1251。6061-T6アルミ削り出し素材で作られたピストンクーリングジェットキットは、純正のオイル噴射量をキープしつつも、噴射位置をピストンの前後にアップデートすることでピストンを効率よく冷やすことができます。オーバーサイズ、ビッグボア径のエンジンにカスタムされた際は特にお勧めの商品です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-16。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-16。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0625。S&Sカムサポートプレートは、エンジン修理や新しいカムシャフトの取り付けの際にぴったりのアイテムです。鍛造アルミニウムからCNC加工され、優れた強度と寸法精度を誇ります。S&Sカムサポートプレートは、2007年以降HDビッグツインエンジンに適合します。オイルポンプ交換の際はS&Sのカムサポートプレートと併せて行うことをお勧めします。販売備考:ダイナ(06)へも適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3カムプレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト
材質アルミ
色ブルー
タイプTC3カムプレート
表面処理アルマイト
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6203。1973-91年ビッグツイン純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 70-91。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 70-91。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 70-91。タイプ:ビレットオイルポンプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ
材質アルミ
色シルバー
タイプビレットオイルポンプ
表面処理クロームメッキ
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6296。純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギアです。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くの通り道を提供しオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。主にスクラッチビルド用キットとなります。またこのキットは、新しい部品を必要とする完全なオーバーホールが必要な古いエンジンに適用できます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。付属品:オイルポンプアセンブリ、取り付けハードウェア、フィッティング、ガスケット、説明書、ピニオンシャフトポンプドライブギア、オイルポンプドライブシャフトギア、ブリーザーギア。備考:92-99年HDビッグツインエンジン、S&Sクランクケースを使用したカスタムエンジン用
付属品オイルポンプアセンブリ、取り付けハードウェア、フィッティング、ガスケット、説明書、ピニオンシャフトポンプドライブギア、オイルポンプドライブシャフトギア、ブリーザーギア
備考92-99年HDビッグツインエンジン、S&Sクランクケースを使用したカスタムエンジン用
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0732。S&S TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。販売備考:06 DYNAへも装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。特記事項:効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消
特記効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消
材質アルミ
色ブルー
タイプTC3
表面処理アルマイト
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0553。S&Sコンプリートチェーンドライブカムチェストキットは、1999-2017年HDビッグツインのカムチェスト内の重要なパーツの状態について、1つで問題を解決するキットです。オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、タペットをすべて米国製プレミアムS&Sカムチェストコンポーネントに交換します。S&S製チェーンドライブパフォーマンスカムセットにアップグレードすることにより、エンジン性能の向上、ハイリフト化、カムタイミングの最適化を実現します。S&Sパーツに一新できます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。付属品:クイッキープッシュロッド、オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、カムチェーンテンショナー、タペット
付属品クイッキープッシュロッド、オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、カムチェーンテンショナー、タペット
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0731。TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、1999-2016年HDビッグツイン用で、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。販売備考:06 DYNAへも装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:TC3。付属品:オイルポンプ、カムサポートプレート。備考:精密CNC加工鍛造アルミ製
付属品オイルポンプ、カムサポートプレート
備考精密CNC加工鍛造アルミ製
タイプTC3
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0641。3ステージで安定した圧力と信頼性の高い掃気。フライホイールキャビティとカムチェスト用に独立した掃気セクションがあり、干渉しません。スクリーンと磁気トラップにより、掃気ローターをデブリから保護します。S&Sポンプは、ピニオンシャフトの振れを許容する特別な設計になっています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3オイルポンプ。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。備考:1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。
材質アルミ
色ブルー
備考1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。
タイプTC3オイルポンプ
表面処理アルマイト
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0959A。供給側で20%、スカベンジ側で52%の流量増加を実現ビレットアルミニウムから精密機械加工フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。販売備考:※310-0959より品番変更 M8 エンジン(OIL COOLED用)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。付属品:オイルポンプのみ。備考:アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能
付属品オイルポンプのみ
材質アルミ
色ブルー
備考アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能
表面処理アルマイト
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-4104A。1999-2018年HDツインカム88/96/103および2017年以降のM8用。エンジンの寿命を最大限に延ばすためにできる最も重要なことは、オイルをきれいに保つことです。摩擦による摩耗粉や燃焼によるデブリをオイルが拾います。定期的なオイル交換はデブリを蓄積させないために不可欠ですが、次のオイル交換までの間、オイルフィルターはこれらの摩耗の原因となるデブリに対する最初の防衛線となります。S&Sのオイルフィルターが活躍します。また、純正フィルターよりも小さな粒子を捕捉します。オイルの流れを制限しないダイレクトバイパス方式-バイパスオイルが汚れたフィルターエレメントを通過しません。小径のため、取り付けが容易です。販売備考:※31-4104より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-18。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-22。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。備考:OEM:63798-99A。特記事項:1個入り
色クローム
備考OEM:63798-99A
表面処理クロームメッキ
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6307。元々はピストンオイルジェット付きのS&S 4-1/8ボアVシリーズエンジン用に設計されましたが、これらの大容量高圧オイルポンプは純正HDエボリューションエンジンやS&S Vシリーズエンジンでも十分に使用可能です。1984-91年HDビッグツイン用。純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト。備考:ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ
色シルバー
備考ショベルエンジンの場合、S&Sバルブトレインアップデートキットで給油システムを変更しない限り、トップエンドがオイル過多になる可能性があるため、HVHPは推奨しません。
タイプHVHP(High Volume High Pressure)
表面処理ポリッシュ
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー品番HD-08707、純正品番 62700280に使用出来る レボリューションMAXエンジン用オイルフィルターレンチの登場!
適合ハーレーダビッドソン 2021y- パンアメリカ/S(RA1250/S)・スポーツスターS(RH1250S)・ナイトスター(RH975)
色ブラック
レンチ15角、対辺74mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0435。07-16年ツーリングモデル向けS&Sスーパーストッククランクケース用取付キット。スーパーストッククランクケースとS&Sオイルパンを接続するために必要です。販売備考:TシリーズコンプリートエンジンをTOURING 06-16に搭載する際に必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 06-16。付属品:オイルラインアダプター、オイルライン、フィッティング、クランプ
付属品オイルラインアダプター、オイルライン、フィッティング、クランプ
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6206。特徴と利点:ユニバーサルカバー油圧リリーフブリードオフバルブ付きで、エンジン始動から停止まで一貫した油圧を維持します。油圧調整バイパス経路により、エンジンで使用されなかった余分なオイルが直接ポンプの供給側に戻り、泡立ちやキャビテーションを低減します。純正ポンプより薄いタイプ。純正長さのオイルポンプドライブシャフトを装備。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 92-99。タイプ:ビレットオイルポンプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。備考:ギアとシムは含まれていません。特記事項:ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。
特記ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。
付属品オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。
材質アルミ
色シルバー
備考ギアとシムは含まれていません。
タイプビレットオイルポンプ
表面処理クロームメッキ
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6200。純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。S&Sオイルポンプドライブギアを使用した1936-67年エンジン用S&Sポンプは、純正の鋳鉄製ポンプよりも33%多くオイルを供給することができます。油圧リリーフ通路が加工され、バルブ上部の圧力上昇を緩和し安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ
材質アルミ
色シルバー
表面仕上げポリッシュ
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6292。アフターのクランクケースや、全ての関連部品が必要なスクラッチビルド用途に最適です。またこれらのキットは、新しい部品を必要とする完全なオーバーホールが必要な古いエンジンに適用できます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:オイルポンプアセンブリ、ドライブシャフト、ピニオンシャフトドライブギア、ブリーザーギア、シムキット。備考:48-53年HDビッグツイン用
付属品オイルポンプアセンブリ、ドライブシャフト、ピニオンシャフトドライブギア、ブリーザーギア、シムキット
備考48-53年HDビッグツイン用
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6294。適合車種は1970-1977年HDビッグツインエンジンS&Sクランクケースを使用したカスタムエンジン。純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。またこのキットは、新しい部品を必要とする完全なオーバーホールが必要な古いエンジンに適用できます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:オイルポンプアセンブリ、取り付けハードウェア、フィッティング、ガスケット、説明書、ピニオンシャフトポンプドライブギア、オイルポンプドライブシャフトギア、ブリーザーギア
付属品オイルポンプアセンブリ、取り付けハードウェア、フィッティング、ガスケット、説明書、ピニオンシャフトポンプドライブギア、オイルポンプドライブシャフトギア、ブリーザーギア
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5452。1966-84年ビッグツイン用。ショベルヘッドエンジンを、静かで信頼性の高い1984-99年スタイルの油圧バルブトレインに変換します。特別仕様のポリッシュビレットタペットガイドにより、付属の後期スタイルのタペットと1984-99年スタイルのカムを使用することができます。S&Sクイッキープッシュロッドは、簡単に素早く取り付けが可能です。トップエンドのオイルは、S&Sローラーロッカーアーム装着されたエンジンであればプッシュロッドから、または純正ロッカーアーム装着のエンジンであれば純正の外部オイルラインから供給されます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:プッシュロッド、油圧タペット、カバーキーパー、タペットガイド、ガスケット、ハードウェア
付属品プッシュロッド、油圧タペット、カバーキーパー、タペットガイド、ガスケット、ハードウェア
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ