135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)HD BAR
ハーレーダビッドソンハンドルバー(HD-BAR)は、160cm、165cm、170cmの身長を想定し車種別に設計。純正ハンドルの形状を踏襲する為ノーマルのイメージを崩すことなくポジションを変更する事ができます。グリップ部分を手前に平行移動することで、腕、ひじにゆとりを持たせる事ができます。
仕様移動量 30mm手前 スチール/メッキ 純正品番56886-07A対応 適合車種FLSTF 07-11
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。 センサーを逃がす切り欠きが付いています。
用途オイルフィルターの取り外しに 材質スチール 直径(Φmm)76 高さ(mm)36 内径(Φmm)74 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 角数14
1個
739 税込813
当日出荷


ハーレー系を中心としたあると便利なサイドスタンドをシリーズ化!デイトナのアイディアが詰まった、純正にボルトオンタイプを多数ラインアップ!
主な適合車種JAZZ・マグナ50(-02)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷


アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。
容量(L)約10 セット内容バッグ本体、固定ベルト×2、振れ止めベルト×4、アジャスター20mm用×4 寸法(縦×横)(mm)280×350(下)-320(上) 厚さ(mm)100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷





安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷


タンデム(2名乗車)が可能であり、ハーレー純正のドッキングハードウェア(別売)に装着可能で容易な脱着が可能なキャリアです。 (06y~)FXD/FXDC/FXDL・・・53961-06及び必要に応じて53968-06Cが必要 (09~12y)FXDB・・・53797-09及び必要に応じて53968-06Cが必要 (13y~)FXDB/(16y~)FXDLS・・・67800499が必要 (12~16y)FLD・・・52300065が必要
適合FXDB、(09~17y)FXD/L/LS/C(06~17y) 天板寸法(mm)縦360×横435 最大積載量(kg)5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF 関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(H-D専用)。 車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。
仕様●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 適合●クランプピッチ38~40mmに対応。 ブラック サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(HD専用)。 車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。
仕様●クランプピッチ38~40mmに対応。●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 全長(mm)パイプ:100 サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm) クランプ範囲(mm)38~40 有効長(mm)パイプ:75 パイプ径(Φmm)22.2
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD104-30。純正シルエットのままグリップ部分が30mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:移動量 30mm手前 スチール/ブラックメッキ ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21。移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 30。タイプ:車種専用ボルトオン。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)。対応純正番号:55800345。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4。幅:726。高さ:59。奥行(引き):192。型番:EHD104。備考:ブレーキホース、各種ケーブル、ハーネスは交換が不要です。特記事項:フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
材質スチール 幅(mm)726 ブラックメッキ 高さ(mm)59 タイプ車種専用ボルトオン 奥行(mm)192mm 内径(Φmm)21.4 ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ 外径(Φmm)25.4 加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済) 純正品番【対応】55800345 移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:30
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD104-50。純正シルエットのままグリップ部分が50mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:移動量 50mm手前 スチール/ブラックメッキ 別途ブレーキホース50mmロングが必要。ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21。移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 50。タイプ:車種専用ボルトオン。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)。対応純正番号:55800345。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4。幅:726。高さ:59。奥行(引き):212。型番:EHD104。備考:ブレーキホースを除くケーブル、ハーネスは交換が不要です。特記事項:別途50mm(2インチ)ロングのブレーキホースが必要です(推奨品SWAGE-LINEで設定が有ります)。フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。ブレーキホース適合:×。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
材質スチール 幅(mm)726 ブラックメッキ 高さ(mm)59 タイプ車種専用ボルトオン 奥行(mm)212mm 内径(Φmm)21.4 ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ 外径(Φmm)25.4 加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済) 純正品番【対応】55800345 移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:50
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD104-70。純正シルエットのままグリップ部分が70mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:移動量 70mm手前 スチール/ブラックメッキ 別途ブレーキホース70mmロングが必要。ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21。移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 70。タイプ:車種専用ボルトオン。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)。対応純正番号:55800345。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4。幅:726。高さ:59。奥行(引き):232。型番:EHD104。備考:ブレーキホースを除くケーブル、ハーネスは交換が不要です。特記事項:別途70mm(3インチ)ロングのブレーキホースが必要です(推奨品SWAGE-LINEで設定が有ります)。フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。ブレーキホース適合:×。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
材質スチール 幅(mm)726 ブラックメッキ 高さ(mm)59 タイプ車種専用ボルトオン 奥行(mm)232mm 内径(Φmm)21.4 ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ 外径(Φmm)25.4 加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済) 純正品番【対応】55800345 移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:70
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0352。純正M8カバー用バックプレートアダプター。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。色[カラー]:ブラック。備考:ステルスエアクリーナーに純正M8カバーを装着する際に必要
適合ツーリングファミリー( ミルウォーキーエイトエンジン) ブラック 備考ステルスエアクリーナーに純正M8カバーを装着する際に必要 関連規格ある
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハーレーに10mm正ネジの汎用ミラーを取り付けるためのアダプターです。 純正ウインカーがそのまま使用できます。
ブラック ねじピッチ1.25mm - 5/16UNF 寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×67 ねじ長さ(mm)35
1セット(2個)
929 税込1,022
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-5091。1953-65年HDビッグツインモデル用油圧リフター付きパンヘッドエンジン用の純正交換用プッシュロッドセット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:調整可能なプッシュロッド4本。備考:純正プッシュロッド調整ネジ(別売)が必要
付属品調整可能なプッシュロッド4本 備考純正プッシュロッド調整ネジ(別売)が必要 関連規格あり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

DENALI 2.0 CANsmart Plug-N-Play Controlleを使用すると、ハーレーダビッドソンのCANbus電気システムの柔軟性と知性を利用して、アクセサリーの取り付けが劇的に簡単になります。画期的なハーレーダビッドソン CANbus コントローラーは、バイクのオリジナル スイッチまたは DENALI アクセサリー マネージャー ソフトウェアからプラグ アンド プレイ接続と、アフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソン アクセサリーの制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレーダビッドソンの診断ポートに接続するだけで、35以上のプログラム可能なアクセサリー設定にアクセスして、OEMのパッシングランプ、補助ライト、ホーン、ブレーキ ライト、または想像できるその他のアクセサリーを制御できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピーク アンペア(連続10アンペア)を提供できます。CANsmart Harley-Davidsonは、2014年から現在までのすべてのSportster、Dyna、Softail、Touring、CVO、およびTrikeモデルを含む60以上のHarley-Davidsonモデルと互換性があります。特徴:。ハイ/ロー同期。パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光。バイクのOEMのトリップスイッチから、2セットのライトのオン/オフと強度レベル(昼と夜の両方)を個別に制御します。3回クリックしてライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定して、他の運転者からの視認性を高めます。フラッシュ トゥ パス。ハイビームスイッチを3回押すことにより、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウインカーでキャンセル。この機能は、ウィンカーをオンにすると、対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ホーンのインストール。追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンをすばやく簡単に接続します。ホーン付きストロボ。この機能を選択すると、クラクションを鳴らすと、CANsmartTM が自動的にパッシング ランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTMホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速時に作動する「スマートブレーキ」テクノロジー。CANsmartTM は車両速度をリアルタイムで読み取り、ブレーキに触れる前に減速中にブレーキ ライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ。 CANsmartTM は4つの異なるフラッシュパターンを提供し、非常に明るい補助ブレーキライトを後続の運転者にも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。ハーレーダビッドソン純正アクセサリーと互換性。CANsmartTM は、ハーレーダビッドソンのアフターマーケットLEDブレーキライトを含むさまざまなアクセサリに「スマートブレーキ」とフラッシュパターンブレーキを提供できます。スイッチング電源。 CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリ-は、イグニッションでオンとオフに切り替わります。遅延タイムアウト。この回路のアクセサリーを設定して、タイムアウトを遅らせることもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボードパワー。「アクセサリー」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに理想的です。
適合車種Harley-Davidson Motorcycles セット内容(1) CANsmartTM コントローラー、(2) 5.5フィートのライト延長ケーブル、(2) OEM パッシングランプ配線アダプター、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライク配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル、CANsmartTM アクセサリ マネージャ ソフトウェア
1個
51,980 税込57,178
62日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-5070。油圧式リフター用アジャスタブルプッシュロッドキット、1966-84年HDビッグツインモデル用の純正交換品。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:スチール。付属品:調整可能なプッシュロッド4本。備考:純正プッシュロッド調整ネジ(別売)が必要。関連商品:あり
付属品調整可能なプッシュロッド4本 材質スチール 備考純正プッシュロッド調整ネジ(別売)が必要 関連規格あり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0803。販売備考:M8 VVT121ciCVO 23-24年純正スロットルボディ径用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] CVOファミリー 23-24
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ハーレー系を中心としたあると便利なサイドスタンドをシリーズ化!デイトナのアイディアが詰まった、純正にボルトオンタイプを多数ラインアップ!
主な適合車種JAZZ・マグナ50(-02)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

強力な吸盤で固定するマウントセットです。ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。 3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。取付取り外しはロックを回すだけです。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1294 セット内容本体のみ 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)87 奥行(mm)85
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エスアンドエスサイクルキャストピストンセット STD 920-0015
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:920-0015。80Ciキャスト製フラットトップ交換用ピストンキット(1984-99年HDビッグツイン純正ヘッド仕様、またはS&Sパフォーマンス交換ヘッド用)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:アルミダイキャスト。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:EVO用。特記事項:純正タイプ
特記純正タイプ 付属品ピストンピン、ピストンリング 材質アルミダイキャスト 備考EVO用
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-2053。1948-84年HDパンヘッドおよびショベルヘッドエンジン用0.550インチリフトダブル・バルブスプリングキットです。純正ボトムカラー、バルブガイド、純正3/8インチステム付バルブ、純正キーパーと使用可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:スチール。付属品:インナースプリング4本、アウタースプリング4本、アルミトップカラー4本。備考:ショベル用S&Sシリンダーヘッドと純正1981後期-85年ヘッド用に後期シングルボトムカラーも付属
付属品インナースプリング4本、アウタースプリング4本、アルミトップカラー4本 材質スチール 備考ショベル用S&Sシリンダーヘッドと純正1981後期-85年ヘッド用に後期シングルボトムカラーも付属
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-5134。1969-84年HDビッグツインエンジン用のクイッキープッシュロッドは、簡単に取り付け/取り外しが可能です。S&Sのデザインは、燃料タンク、ロッカーアッセンブリー、ロッカーボックスカバーを取り外す必要がなく、シンプルに取り付けが可能。純正プッシュロッドは、切断しロッカーを分解することなく取り外しができます。ネジ式アジャスターは、ネジが外れるまでプッシュロッドにねじ込み、アジャスターはプッシュロッドにスライドするだけで、簡単に取り付け/取り外しができます。プッシュロッドの取り付けと調整後は、ロックナットによりアジャスターが動くのを防ぎます。純正プッシュロッドカバーに対応し、すべての純正カムとアフターマーケットカムに対応するよう調整可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:クイッキープッシュロッド。備考:純正ロッカーアーム付き74Ci、103Ciエンジンに対応
備考純正ロッカーアーム付き74Ci、103Ciエンジンに対応 タイプクイッキープッシュロッド
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

エスアンドエスサイクル3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-7210。S&Sリプレイスメントシリンダーは、優れた材料で作られていることに加え、純正シリンダーよりも厚いダイキャスト、大きな冷却フィン、および優れた耐摩耗性を備えています。80Ciエンジン用のスーパーストックピストンは、調整なしで純正80Ciフライホイールに使用することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。備考:3-1/2インチボア。特記事項:純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用
特記純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用 シルバー 備考3-1/2インチボア
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷