48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。 『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)280 トルク測定範囲(N・m)21~105 最小目盛(N・m)1 質量(g)730 質量(kg)0.73
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)123 幅(mm)22 高さ(mm)30 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)約2~10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
ブラック
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類プレセット形 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)右:±4/左:±6 負荷方向左右 主な用途締め付け用 セット内容専用ハードケース
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に
1丁
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 5-40N.m
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ 幅(mm)30 高さ(mm)30 奥行(mm)238 本体質量(g)334
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)28~210 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応 質量(kg)1.4 幅W(mm)47 高さH(mm)35 付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±4%
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズボール無
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

340mmロングサイズ 高トルクペダルレンチ。340mmのロングタイプで高トルクで外しやすい。力を入れやすいグリップ。けが防止のたけ手袋を装着して作業をしてください。フロントギアにウエスを掛けてケガを防止してください。高トルクがかかりますので急激に力を入れないでください。
板厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

300mmロンググリップ 5/6/8/10mmの六角レンチ 高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。 作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。 作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
計測範囲1Nm~10Nm 材質ABS樹脂
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)275 締付トルク(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 質量(g)600 トラスコ品番838-4883 ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。
材質スチール 差込角(DR)/3/8
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製 厚さ(mm)6mm 適合ナット径(Φmm)36~48mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スパナやモンキーレンチでは作業しづらいリヤショックのコンプレッションアジャスターを取り外すための専用ソケット。ラチェットレンチを使用した作業効率のアップやトルクレンチでの締め付けトルク管理も可能。
材質アルミニウム 寸法(mm)24 差込角(mm)9.5mm(3/8インチ) 二面幅(mm)24mm
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:404g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:Φ38.1-50.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1inchキャップボルト、#10-24ナイロックナット、5/32inch六角レンチ、1.5inchSplitReducingBushings、1.75inchSplitReducingBushings、172mmx38.5mmRubberAdhesiveStrip。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:トルクレールベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm 帯域幅、 22 mm → 30 mm 内径このワームドライブホース / Jubilee クリップは、柔らかくしなやかなホースをパイプ、タップ、又は小径の栓に保持するように設計されています。バンドの幅は 12 mm で、直径が 22 → 30 mm のホースに使用できます。 このホースクリップは、タイプ A2 304 ステンレススチール製のため、腐食に対する耐性が非常に高くなっています。このワームねじはマイナス六角ヘッドを備えているので、ドライバーでたるみをすばやく取り、スパナでトルクを増大させることができます。バンドの縁を丸め、バンドを正確に成形してホースを保護し、ミシン目を防ぎ、滑らかな表面を実現します。英国規格 5315 : 1991 に従って汎用ホースクリップの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性が高いので、農業、建設、産業分野での使用に最適です。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップタイプ .マイナス六角ボルトヘッド .最小内径 22 mm .最大内径 30 mm .幅 12 mm のバンド .タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315:1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷