32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

バルブコッター装着ツール モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


系モデルに採用される"角溝"バルブの専用コッターピンは、Z系純正バルブはもちろん品番81-2385のバルブセットにもご使用いただけます。バルブ1本分2PCセットでのデリバリー。 (J系モデルにはご使用出来ません)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm)160 外径(mm)25 内径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

JTC1244 バルブコッターピンリムーバー&インサーター JTC 動画あり
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm)250 適合車種OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
1個
269 税込296
翌々日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷

1個
259 税込285
翌々日出荷

バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容VP-939+VP-930
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷


1セット
679 税込747
4日以内出荷

1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

エスアンドエスサイクルバルブコッター 106-5692
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5692
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
249 税込274
欠品中

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-7489 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)50
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

JTC1717 バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC 動画あり
奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)バルブシーティンプライヤー
用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。 種類その他プライヤ 全長(mm)250 質量(g)340
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番EA603GB 材質スチール 幅(mm)【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm)77、80 適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番821-7888 セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28) 質量(kg)1.4 長さL(mm)本体:290~420 高さH(mm)本体:172
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5409 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)31 寸法l(mm)50
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5358 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-4335 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)50
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


1セット
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)