底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W)ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz)
色ホワイト
容量1斤
電源コード(m)1
本体質量(kg)7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×345
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。
パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。
小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。
大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。
(米粉パンは1斤のみ対応)
タイマー予約機能付きです。
最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。
「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
色ブラック
寸法(mm)249×362×294
質量(g)4200
材質ポリプロピレン、アルミ、鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
モードパン10種類・その他9種類
電源コード(m)約1.4
付属品ミトン(両手)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位)
容量2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか
お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。
パンがそのまま入るサイズです。
お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。
お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス
寸法(mm)(焼面)140×120
質量(g)360
板厚(mm)1.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32
電子レンジ×
食器洗浄機×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。
質量(kg)0.79
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
1台
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。
おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)100
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:350×250×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535×420
トレー寸法(mm)320×240(3段)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
100V電源使用。
手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)100
パンの耳まで焼ける、手軽に厚焼きホットサンドがつくれます
縦置きでき、コンパクトに収納が可能です
消費電力(W)650
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)1100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×240
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401
電源(V)単相100(50/60)
間口(mm)480
奥行(mm)530
高さ(mm)420
付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)19
消費電力(W)1350
内寸(mm)350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420
温度調節範囲(℃)50~240
タイマー0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100
間口(mm)470
奥行(mm)645
高さ(mm)586
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)30
消費電力(W)75(50/60Hz)
外寸(mm)470×645×H586
温度調節範囲(℃)100~300
接続口径(Φmm)9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)300×300×H245
タイマー0-90分・連続
庫内容量(L)22
パンも作れる11種類の炊き分けメニュー搭載のマイコン式3合炊飯器。おしゃれなフラット天面パネル採用。クリーニング機能搭載(お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます)。内釜・しゃもじ・内ぶた・蒸気口ユニットは丸洗い対応。
用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。
仕様11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み
付属品しゃもじ、しゃもじ(おかゆ用)、計量カップ、電源コード
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)425
方式炊飯:マイコン式
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×25.8×20.8
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:91.783、1時間当たりの保温時:8.9、1時間あたりのタイマー予約時:0.507、1時間あたりの待機時:0.559
年間消費電力量(kWh/年)36.73
最大炊飯量白米:3合(0.54L)
玉子を2~3個使用して、一人分の玉子焼きを作るのにぴったり。
お弁当の具材を足したいときも扱いやすいサイズです。
前面の傾斜はgフライ返しが差し込みやすく、深型にもなっているので、食材がこぼれにくい。
材質本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
質量(g)約338
容量(L)約0.73
表面処理内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×136×61(最大内径13×18cm)
食器洗浄機×
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
食パンに具をはさんで焼くだけ!熱々サクサクのホットサンドが簡単に出来ます。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。
材質アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(mm)385×200×40
質量(g)710
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
卵一つで玉子焼きをサッと作るのにちょうどいいサイズ。
玉子の形を崩しにくく、菜箸でもひっくり返しやすい。
食パンの半分がぴったり焼けるサイズなので、フレンチトーストを朝食に作る時にも。
ウインナーをサッと焼くのにもちょうどいいサイズなので、忙しい朝やお弁当作りにぴったりです。
仕様【IH調理器具】不可
材質本体:アルミニウム合金 底面:ステンレス鋼 ハンドル:天然木
質量(g)約200
容量(L)約0.4
表面処理内面:ふっ素加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×85×45(最大内径8×18cm)
食器洗浄機×
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
今まで水洗いだけだった鉄板や餃子焼き機に専用の洗剤が登場!
鉄板の油を剥がさず表面の汚れを落とします
本品は小泡なためすすぎがラクにできます
植物性由来のため残留もほぼ無く安心してご使用いただけます
浸透性がほぼ無いため洗剤による基材への影響を押さえます
仕様●内容量:2L●ボトルサイズ:幅16.5cm×奥行9cm×高さ20.4cm(キャップ部分含む)
アズワン品番68-0812-17
1本
¥4,498
税込¥4,948
13日以内出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)20
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440
消費電力(W)92/78
刃径(Φmm)203
作動方式手動、自動式
最大切断径(Φmm)170×130
TKG品番9-1168-0601
TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
電源(V)1Φ200
間口(mm)500
奥行(mm)470
高さ(mm)390
トラスコ品番102-3869
消費電力(kW)1.9
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
ケーキ、チョコレート以外にパン作りにもお使い頂けます。
角形なので、カットして取り分けるのにとても便利!
ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質アルミニウム フッ素樹脂2コート
寸法(mm)約200×200×高さ34
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
焼き立ての風味が長持ちし、冷凍しても美味しさが保てるパン袋「パンおいしいまま」。
冷凍時の霜が原因で起こる冷凍焼けを防ぎ、常温でもカビが生えにくいです。
プロのパン屋さんも大絶賛!清潔にすればくり返し使用できます。
パンが焼きあがったら、温かいうちに袋に入れ、クリップで密封するだけ。袋に付く水気は徐々に消えます。
冷凍した場合は袋に入れたまま自然解凍してください。リベイク無しでも美味しさが楽しめます。
使用後によくすすいでからしっかり乾燥させることで、繰り返しお使いいただけます。
【保存方法】
火や高熱のそばには近づけないでください。
直射日光を避け冷暗所に保管してください。
乳児や子どもの手の届くところに置かないでください。
(かぶって窒息するなどの危険があります)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質袋:PET、クリップ:PP
質量(g)27
規格パン袋3枚+クリップ3個
レンジ不可
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)袋:-30、クリップ:-20
食器洗浄機不可
1袋(1袋)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
波型のパンやパウンドケーキが出来ます。
熱伝導率が高く、ムラが少なく綺麗に焼き上がります。
耐久性に優れ、長くご愛用頂けます。
切り分けやすく、パーティーなどに最適です。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
直火、空焼きはしないで下さい。
焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質スチール アルミメッキ 留め具/ステンレス
寸法(mm)約80×232×高さ80
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
ケーキ、チョコレート以外にパン作りにもお使い頂けます。
角形なので、カットして取り分けるのにとても便利!
ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい
材質アルミニウム フッ素樹脂2コート
寸法(mm)約160×160×36
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したローストパン型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可
材質アルミ、フッ素樹脂
寸法(mm)243×334×H60
色ブラック
容量(mL)3300
内寸(mm)220×280×H57
レンジ不可
耐熱温度(℃)260
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ふんわりとしたパステルカラーのカラーリングが魅力のアースカラーシリーズ・エッグパン。フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。エッグパンは日本オリジナル商品で、玉子焼きを返しやすくするために前側に丸みと角度をつけています。本体はこびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。
仕様100VIH、200VIH、オーブン(180℃まで)、食器洗浄乾燥機使用可
材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面・外面):セラミックコーティング、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)358×146×64
質量(g)500
深さ(mm)37
耐熱温度(℃)(ハンドル)180
焼き立ての風味が長持ちし、冷凍しても美味しさが保てるパン袋「パンおいしいまま」。
冷凍時の霜が原因で起こる冷凍焼けを防ぎ、常温でもカビが生えにくいです。
プロのパン屋さんも大絶賛!清潔にすればくり返し使用できます。
パンが焼きあがったら、温かいうちに袋に入れ、クリップで密封するだけ。袋に付く水気は徐々に消えます。
冷凍した場合は袋に入れたまま自然解凍してください。リベイク無しでも美味しさが楽しめます。
使用後によくすすいでからしっかり乾燥させることで、繰り返しお使いいただけます。
【保存方法】
火や高熱のそばには近づけないでください。
直射日光を避け冷暗所に保管してください。
乳児や子どもの手の届くところに置かないでください。
(かぶって窒息するなどの危険があります)
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質袋:PET、クリップ:PP
質量(g)25
規格パン袋5枚+クリップ3個
レンジ不可
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)袋:-30、クリップ:-20
食器洗浄機不可
1袋(1袋)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
フィスラー最高峰のステンレスシリーズ。料理のプロフェッショナルも満足する優れた品質と機能が、ご家庭での料理をさらに美味しく仕上げます。もう一歩プロフェッショナルなおいしさに近づけてくれるサーブパン。コンロやオーブンで調理したものをそのままテーブルへサーブすれば、アツアツのお料理がテーブルを華やかに彩ります。<カリっと仕上げるノボグリル>1951年にフィスラーが開発した独自の「ノボグリル」。素材の脂が出やすく、凹部分に食材の脂分がたまり、たまった脂で焼き上がるから少しの油で表面はカリっと中はジューシーに調理ができます。<調理に便利な目盛>鍋内側の目盛にクォート単位を追加。世界中のレシピに対応可能です。<底厚三層カプセル構造とCookstar(R)(クックスター)サーミックベース>熱伝導の高いアルミ素材を保温性の高いステンレスで包み込んだフィスラー独自の構造。金属の膨張率を計算し、IHなどで加熱したときに底面が平らになるよう設計されており、熱ムラを作らず、効率よく熱を通します。また耐久性にも優れています。<液だれしない気配り設計>鍋のフチは、どこから注いでも液ダレしない設計。キッチンツールを使わずに鍋の中身を移すことができ、鍋側面やキッチンを汚しません。<高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ>18-10 ステンレスを使用。そのままオーブンへ入れることもできます。(耐熱温度230℃)食器洗浄機の使用も可能です。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
材質ステンレス・アルミニウム
耐熱温度(℃)230
cottaオリジナルのうさぎの形の焼き型です。チョコクリームで顔を描いたり、鼻をつけたりすれば、簡単にかわいくアレンジして楽しめます。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、ガスコンロ:不可
材質スチール・アルミメッキ
サイズ1斤
外寸(mm)150×150×H95
内寸(mm)105×150×H95
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ハンドル部分は簡単に取り外しが可能な脱着タイプ(専用ハンドルは別売)。玉子焼きだけでなく、朝食 のちょっとした焼き物・炒 め物にも便利。一人分の調理にも丁度よいサイズだから、一人暮らしの方にもおすすめです。お弁当作りに大活躍!家庭 料理の定番、玉子焼き専用のフライパン。熱が均一に伝わるので、焦がさず焼くことができます。チタンの粒子は軽量で強度が高いため、耐食性や耐熱性に優れています。ロケットに使用されている「チタン粒子」配合コーティングだから、耐摩耗性テスト驚異の200万回クリア(※200万回使用できるということではありません。)。底厚なので保温力・蓄熱に優れ、熱伝導率が良いです。底面全体を均一の温度にすることで美味しく調理できます。ガスはもちろん、IHなどにも対応してるので、様々な熱源でご利用いただけます。外面は汚れが落しやすい2層のセラミックコーティング。内面はチタン粒子を配合したフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、水を流すだけでスルリと簡単に洗い流せます。耐久性に優れ、お手入れも簡単です。食洗機対応だから、後片付けの手間を軽減し家事時間の短縮にもなります。お手入れとお片付けと便利なフライパンです。
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)
厚さ(mm)底(はり底含む):3.5
質量(g)(約)405
規格玉子焼き器
加工【表面】内面/ふっ素樹脂塗装加工、外面/セラミック塗装加工
使用可能機種熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)
寸法(cm)パッケージサイズ:(約)18×22.9×5.2
内径(cm)縦20.8、横15.7
深さ(cm)3.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可
材質アルミ、フッ素樹脂
寸法(mm)127×261×H71
色ブラック
容量(mL)1200
内寸(mm)100×220×H69
レンジ不可
耐熱温度(℃)260
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
トラモンティーナ自社規格のフッ素樹脂・アルミを使用したパン型。
鉄素材の型に比べ熱伝導率が約3倍高く、軽さも1/3程度。熱が均一に行き渡りやすいので、きれいな焼き上がりに。
【お手入れ方法】
初めてのご使用の前に//
柔らかいスポンジに洗剤をつけて洗い、その後乾燥させてください。
乾燥後、料理用オイルを内側に塗り2分間ほど加熱してください。
冷やした後、また同じように洗いそのままお使いください。
仕様【オーブン】可
材質アルミ、フッ素樹脂
寸法(mm)127×300×H71
色ブラック
容量(mL)1400
内寸(mm)100×260×H69
レンジ不可
耐熱温度(℃)260
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)
寸法(mm)310×476×H22
色ホワイト
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)
寸法(mm)310×476×H22
色チャコール
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)
寸法(mm)310×476×H22
色ピンク
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
米粉料理研究家 多森サクミ先生監修のブレッドナイフ。切れ離れを重視し、表面にフッ素塗装を施したパン切りナイフです。米粉パンなど焼き上がり時に粘着性のある素材に対して刃離れの良さを発揮します。
仕様食洗機:不可、ガスコンロ:不可
材質刃体:ステンレス刃物鋼(フッ素樹脂)、ハンドル:黒合板
質量(g)約100
全長(cm)37.5
刃渡り(cm)25.5
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
米粉パンを焼成する際、乾燥を防ぐためのシリコン蓋です。この蓋をすることで、オーブンの熱で乾燥しやすい米粉パンをしっとりと焼き上げます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可
材質シリコン
色ブラウン
外寸(mm)210×210×30
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
1枚
¥729
税込¥802
4日以内出荷
コンパクトでスタイリッシュ、そして何より本当に美味しいパンの焼き上がりにこだわったレコルトコンパクトベーカリー。コンパクトながら美味しく焼き上がる秘訣は、レコルト独自の厚釜パンケース。厚みがあるため、蓄熱性が高く、発酵や焼成の際に安定した温度を保つことができるため、焼きたてはもちろん、冷めても美味しいパンに仕上がります。グランドハイアット東京とのコラボレシピ掲載の、豪華なレシピブック付き。
セット内容本体・圧窯パンケース・羽根・計量スプーン・計量カップ・内ブタ・羽根取り棒・専用レシピブック・ガイドシート
質量(kg)約4.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×310×270
焼く、煮る、茹でる、炒める、揚げる、蒸す、湯切りができる、1台7役の優れもの。
付属のざるで効率よく調理ができ、料理のレパートリーも広がります。
通常より短めに設計されたショートハンドルを採用。調理中や卓上でも邪魔になりにくく、洗い物もラクラク。
茹でる、揚げる、蒸す、湯切りに対応のステンレス製持ち手付ざるが便利。
マルチパンとざるは、重ねてコンパクトに収納できます。
マルチパン両側には液だれしにくい注ぎ口付で便利です。
容量目安は、22cmが目玉焼き3個です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗/焼付塗装/天然木/強化ガラス
寸法(mm)マルチパン/約375×240×110、手付ざる/約375×235×105
レンジ不可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7)
質量(kg)3.2
色ステンレスブラウン
高さ(mm)ふた開き時:360
容量(L)0.54 (3合)
シリーズ極め炊き
消費電力(W)700
1台(1台)
¥29,600
税込¥32,560
8日以内出荷
『蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ』は、波状加工とグリルプレスによって、焼き料理を更に美味しく調理することができます。プレスして焼く事で旨味を閉じ込め、より美味しく仕上がります。グリルプレスを食材の上に置いておく事でちょうど良い重さ(約540g)となり、食材はつぶさず、余分な蒸気だけを逃すのでお肉は香ばしく身はジューシーに焼き上がります。豚肉の反り返りも防いでムラなくキレイに焼き上げる事ができます。フッ素樹脂塗膜加工が施されているので、食材が焦げ付きにくく、食材の旨味を外に逃がしません。 汚れも落ちやすく、調理後のお手入れも簡単です。
用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。
仕様保証対象:初期不良品のみ、対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター
使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機
サイズ(cm)15
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×310×65
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
vivianさん監修!スタイリッシュな食パンが焼ける イギリス食パン型。こだわったのは、スリムなフォルムと家庭でも焼ける大きさです。遠赤加工もされているのでクラストはパリパリ、クラムはふっくらと焼き上がります。ぜひ、おうちの食パン型のラインナップに加えていただけると嬉しいです。一般的な1斤型と比べると高さがあり、横幅と奥行が短いですが、容量はほぼ同じ1600mlくらいです。お気に入りの既存の1斤型レシピ(粉量250~300g程度)で作れるので、型に合わせて計算し直す手間がいりません。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質アルミ鋼板にフッ素加工(内側) 耐熱塗装(外側)
外寸(mm)140×90×H125
耐熱温度(℃)250
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ