円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。
ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。
ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です
外径(Φmm)4
刃長(mm)30
全長(mm)72
軸径(Φmm)3
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして
全長(mm)150
トラスコ品番853-4965
材質ステンレス
質量(g)90
タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ
全長(mm)112
質量(g)70
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)古美9ピン1.0
サイズ(mm)110
切断能力(Φmm) 軟銅線1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様鉄筋用
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)110
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)110
質量(g)55
寸法A(mm)110
寸法D(mm)6
寸法B(mm)15.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4948
質量(g)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)110
トラスコ品番859-2319
材質アルミ
色ブルー
線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。
全長(mm)125
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4949
質量(g)9
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
線径(Φmm)0.3
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-103
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。
用途ピアノ線、鉄線の切断用に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4947
質量(g)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.8
許容荷重(kg)30
適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質(ワイヤー・フック)SUS304
ピアノ線も切断できる強靭なカッター。
カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585
質量(g)2250
切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力。カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工
性能ピアノ線Φ4.5mm 亜鉛めっき鋼より線Φ8mm 鉄筋Φ11mm ワイヤーロープΦ16mm IV150mm2
全長(mm)585
質量(g)2250
材質(ハンドル)アルミ合金
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)200
質量(g)435
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.0
付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に
仕様切断面:傘状
全長(mm)200
質量(g)435
角度(°)先端曲がり:85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。
アドレス110排気ガス規制モデル(フレームNO.CF11A-500001~)専用です。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
当キットは駆動系のセッティングパーツですのであなたのマシンのチューニングの仕様、走行特性の好みなどによりチョイスして下さい。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,
主な適合車種アドレス110排ガス規制
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
トルクカム強化センタースプリングKITです。
アドレス110中期(フレームNO.CF11A-112184~499999)専用です。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行く
シリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,
主な適合車種アドレ110中期
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,
主な適合車種ストマジ50他
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。
アドレスV100(M/S/T/N)CE13A取付け可能ですがアドレスV100(CE13A)に取り付けた場合は約10%アップになります。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,
主な適合車種アドレスV100他
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。
アドレス110初期(フレームNO.CF11A-112013まで)/ストリートマジックⅡ110用です。
一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。
コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします!
トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。
プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。
ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。
通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。
又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。
レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用!
高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮!
スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理!
(パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格
・MIL-C-12.968TYPEA,
・MIL-P-50002TYPEI
ComposisionB,
主な適合車種アドレス110初期
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理
鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。
トラスコ品番791-7911
材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)197
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm)軟鉄線Φ3.5
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ