適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプTS
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
キャップテーパー面に連続リブ構造を採用。一つのキャップで様々な口径のテストチューブに対応できます。コストメリットと作業の容易性に優れ、一日に大量の検体を扱うような検査センターで有効です。
種類キャップ
コネクタタイプBNC
仕様ポリキャップ
タイプ同軸
材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(カップ)41×28、(ローソク)38×23
燃焼時間(時間)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(カップ)41×20、(ローソク)38×18
燃焼時間(時間)4
TKG品番9-1780-0201
TKG品番(2017)6-1584-0201
1ケース(125個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
仕様キャップ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス製でアルコールの量がわかりやすい。
容量(mL)80
キャップタイプかぶせ式
材質ガラス製、プラスチック製キャップ
寸法(mm)胴径71×全高82
1個
¥1,150
税込¥1,265
4日以内出荷
シルクハットがかわいいクマの動物型PETジャーです。
材質PET
寸法(mm)径45(90)×79×H152
容量約500cc
1個(10個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
用途乗用車、トラック用
材質プラスチック
全長(mm)12.2
幅(Φmm)10.5/9.5
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
材質ABS樹脂
環境に配慮された天然素材のセルロースで作られたトラベラーキャップです。
仕様ボトルの口にキャップのスクリュー部分をねじりながらはめこみます。
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
プラスチック製カラーエアバルブキャップ。4個入り2色セット。
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック
色グレー
質量(g)6
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。
材質ポリエチレン(導電仕様)
質量(g)4
表面抵抗値(Ω)10^5以下
1セット(100個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ