155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途刈払機のメンテナンス用スパークプラグ 適合NGK(B6S)チャンピオン(J8C)デンソー(ND)(W20S-U) 幅(mm)20 高さ(mm)70 質量(g)40 奥行(mm)20
1個
779 税込857
欠品中

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個ほか
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

SIEMENSプラグ
。Siemens Sirius プラグSiemens Sirius ACT シリーズはフリー制御ポイント用のシーリングプラグで、金属マット製です。含有量は 0.08 kg です。作動エレメントの形状は円形で、作動エレメントの外径は 29.5 mm です。製品タイプの指定は 3SU1 です。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点アクセサリの色はサンドグレーです NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 運転中の環境カテゴリIEC60721 に準拠: 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相対湿度: 10 )95% ) 取り付け開口部は丸い形状 取り付け径は 22.3 mm です用途業界認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級
仕様●種類:シーリングプラグ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6869 アズワン品番65-7827-33
1個
6,298 税込6,928
欠品中

BIGM(丸山製作所)プラグ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 図解NoGKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 プラグ_No.7、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.6、GKW12B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.11、MKW1209DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.7、MKW1116B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.12、GKP801E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 プラグ_No.7、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.8、GS17EB エンジン クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 プラグ_No.11、MI-A401 クランクケース部品_No.17、MFH-P260 エンジン、クランクケース部品_No.13、スマッシャー21 エンジン クランクケース部品_No.9、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.6など
1個
229 税込252
7日以内出荷

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

丈夫な広口カーゴバンド30mm幅用の広口フック(線径5mmΦ)と送りカン(線径4mmΦ)のセットです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に セット内容広口フック×1、送りカン×1 適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用 有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
1セット
599 税込659
当日出荷

1袋(5個)
739 税込813
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グロープラグ
備考G,21フクム 部品名称グロープラグ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.67MB) 展開図16(1.06MB) 図解NoSSA-S1002 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.23、SSA-S611VT エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19、SSA-Z600MAT ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.17、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.18、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.49、SSA-Z600T エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.17、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、SSA-S602DXVT エンジン グロープラグ・ノズルホルダ ~2004年6月部品_No.23、SSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.19、SSA-S1000 エンジン ノズルホルダ部品_No.23、SSA-S1002 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ 2004年7月~部品_No.18、SSA-F616VT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.19、SSA-Z600VT エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.17、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.42、SSA-S610VT -1 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.19
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグセット
規格9フクム 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoMSA613R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、MSA413R4C 10 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグセット_No.8、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS415MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.8など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 動画あり
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17~20mm
1セット
229 税込252
当日出荷

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。 コンタクト形状メス 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
759 税込835
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

梱包、結束、固定に最適で、自由な長さで切り、多目的に展開が可能な必需品。
トラスコ品番214-8978 セット内容フック・遊動2セット入 質量(g)22 適合サイズ17~20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
349 税込384
当日出荷

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)7.1 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
569 税込626
欠品中

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)