耐熱性のある安心の素材、プラチナシリコーン
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×330
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
ねじTG1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)70
最高使用圧力(MPa)21.0
最小曲げ半径(mm)160
寸法C(mm)6.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/760
寸法HEX(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 メネジ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
適合流体水、油など
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
材質真鍮
形状ニップル
種類ホース継手
使用圧力1MPa
使用流体空気・水
流体温度(℃)0~70
用途一般油圧配管用
ねじTG3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.1
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)65
最高使用圧力(MPa)21.0
最小曲げ半径(mm)130
寸法C(mm)6.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称9
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/615
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
手に平にウレタン樹脂をコーティングしており、滑り止め効果があります。
シームレス加工で伸縮性・通気性に優れています。
長繊維ウーリーナイロン糸を使用した低発塵手袋としてお使いいただけます。
ゲージ数15
材質ナイロン
入数(双)10
耐熱性のある安心の素材、プラチナシリコーン
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×16×295
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐熱性のある安心の素材、プラチナシリコーン
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×80×310
1個
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
形状記憶プレートなので自由自在に形を変えられます。
狭い隙間や天井、壁面を清掃。
カバーはマイクロファイバー製で、使い捨てのカバーが3枚付属しています。
長さ(cm)75
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番237-5953
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状直刃
全長(mm)137
刃長(mm)35
刃幅(mm)45
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番237-5957
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状直刃
全長(mm)137
刃長(mm)35
刃幅(mm)20
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番237-5951
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状先丸
全長(mm)137
刃長(mm)35
刃幅(mm)20
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番237-5979
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状直刃
全長(mm)137
刃長(mm)35
刃幅(mm)53
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。
取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手
材質(インサート)ステンレス
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番256-9663
質量(kg)3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130
適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-56095
W4
H8
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
MM6×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
W2.5
H6
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
MM4×0.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
色(本体)レッド
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
W3
H7
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
MM5×0.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手
形状カンタッチ TH型
使用流体水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム
ねじ規格インチサイズ
材質(本体)A5052
材質(Oリング)NBR
色(本体)レッド
材質(本体)A5056
材質(Oリング)NBR
色(本体)レッド
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手
形状カンタッチ TH型
使用流体水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン
ねじ規格インチサイズ
プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。
繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。
品番1071790
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
使用温度(℃)-29~80
テープ厚さ(mm)0.6
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
サイレントアルフレックス用の壁垂直調整プロファイル、シールプロファイル付、
用途アルミフレームガラス扉
仕上シルバーアルマイト、シールプロファイル:グレー
材質アルミニウム
仕様タイプC
この柔軟性の高い 4mm O ロッドは、アクセスが困難な場合や障害物を移動する場合に最適なソリューションです。革新的ならせん状プロファイルと PET 素材により、摩擦を低減し、引っ掛けを最小限に抑えることができます。SPRIA - フレキシブル、低フリクション、狭い角度付きアクセスポイント用の SPIRA - フレックスロッド ヘリカルプロファイル - 摩擦を
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:PET●キット内容物:4 mm O ロッド
アズワン品番65-7396-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
マルチトップQ専用硬化剤
仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ
保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
サイレントアルフレックス用のオプション 固定クリップ、仕切桟用、バープロファイル用ドアパネル細分化用
用途アルミフレームガラス扉
仕上白
材質プラスチック
仕様タイプ:(G)
1個
¥429
税込¥472
23日以内出荷
サイレントアルフレックス用の プラグイインカバーキャップ、垂直フレームの下穴の目隠し用、フレームプロファイルの下穴にプラグ固定用
用途アルミフレームガラス扉
材質プラスチック
仕様タイプ:(O)
関連キーワード
1
2
次へ