最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
マフラー等の再塗装にご使用ください。
耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。
金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
色シルバー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)66×163
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。
用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
用途エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
成分トルエン
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシリコン
こんなお得な商品も!
耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。
色シルバー
成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)15~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。
色黒
タイプ半ツヤ
耐熱温度(℃)550
塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
色番日塗工No/EN-15
危険物の性状非水溶性
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
容量(g)312
耐熱温度(℃)1093
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装
色シルバー
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)20~30(15℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプシリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。
耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
タイプ油性
仕様ツヤ消
色銀
耐熱温度(℃)300
主な用途工場
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。
発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
こんなお得な商品も!
耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。
色黒
タイプツヤ消し
耐熱温度(℃)650
塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)
乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
色番日塗工No/EN-20
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)23
外径(mm)67
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)197
内径(Φmm)(排気口)30.5
外径(mm)67
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)156
内径(Φmm)(排気口)26
外径(mm)47
主な適合車種汎用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。
重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。
6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。
純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg
純正対比:約48%減
メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。
マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、
テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。)
平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ-
マフラージョイントガスケット付属
近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
JMCA認定番号〈120002051〉
適合車種Rebel250('17~'20)<MC49>、Rebel250 ABS('17~'20)<MC49>Rebel250 S Edition('20)<MC49>
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。
重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。
6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。
純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg
純正対比:約48%減
メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。
マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、
テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。
平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ-
マフラージョイントガスケット付属
近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
適合車種Rebel250('17~'20)<MC49>、Rebel250 ABS('17~'20)<MC49>、Rebel250 S Edition('20)<MC49>
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48425。~UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放~心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプスリップオン
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:46312。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。販売備考:旧品番46712のキャタライザー仕様。適合注意!FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLFB(S)/FXBR(S)/FXSTに適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプスリップオン
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1802-0388。トライク用アダプターパイプキット。販売備考:トライク用アダプターパイプ バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着際に必要 サイレンサーは95-16年用を使用します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-20。タイプ:アダプターパイプキット。色[カラー]:クローム/ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1802-0388。備考:トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0388●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合トライクファミリー(17-20)
材質スチール
色クローム/ブラック
備考トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。
タイプアダプターパイプキット
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4224。GROMのサウンド・パフォーマンスをマイルドに向上させたいならUPSWEEPスリップオン。すぐに飛び乗ってスロットルを回したくなるような楽しいバイクへ変化させます。軽量化されたメガホンマフラー。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 22-。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)。ドラッグスペシャリティー品番:1811-4224。クワイエットバッフル品番:設定無し。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1811-4224●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合MSX125/グロム 21-
材質スチール
色ブラック
タイプスリップオン
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-3876。独特な形状のデザインを持つサイレンサーはスポーツバイクをアグレッシブなスタイルへと変貌させます。また、パフォーマンス、サウンドにも抜かりは無く、バンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。ステンレス製で車両の軽量化も実現し、スポーティーなライディングに貢献します。販売備考:クワイエットバッフル設定無し。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [2BK-MC49] 17-21。ホンダ[HONDA] REBEL500 [2BL-PC60] 17-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:CARB(REBEL500のみ)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:CARB(REBEL500のみ)
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合REBEL 500/250 17-21
材質スチール
色ブラック
タイプスリップオン
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
純正下向きマフラー(35mm~55mm)用のデュアルタイプチタン風マフラーカッターです。焼き入れが入ったチタン風に見える塗装仕上げ。取付には3カ所をボルトで固定、材質はサビにくいステンレス製です。先端部斜めにカットのロール加工仕上げでマフラー先端角度は固定式です。
用途車のドレスアップカスタムに。
形状円形に近い楕円形(オーバル)66×63mmの2本出し
寸法(mm)128×90×190
適合サイズ(Φmm)直径30~55
スタイルダブル
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2570。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。販売備考:旧品番46069のキャタライザー仕様。適合注意!FXCW/C/Breakout/09 CVO/13-17 CVO Breakoutへは取付不可。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-17。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプフルエキゾースト
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1535。馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合PAN AMERICA1250/SPECIAL 21-22
材質ステンレス
色ブラック
タイプスリップオン
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2568。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。注意!FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSへは取付不可 ※FLSB/FLHC(S)/Low Rider STへ装着の際は21946が必要です。販売備考:旧品番46077のキャタライザー仕様。適合:FXBB/FXLR(S)/FLSL/FLHC(S)/FXFB(S)/FLDE/FLSB。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21946
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプフルエキゾースト
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-0752。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:04-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。 クワイエットバッフル設定有(品番:21301)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 04-13。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-0752。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:04-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301,21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-0752●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合スポーツスターファミリー(04-13)
材質スチール
色ブラック
タイプフルエキゾースト
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-0900。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。販売備考:4インチラウンド(真円)形状 ブラック オプションクワイエットバッフル:23703。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-20。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック(ブラックエンド)。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール、アルミニウム。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:スリップオン。ドラッグスペシャリティー品番:1801-0900。クワイエットバッフル品番:23703。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:23703
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0900●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:スリップオン
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合ツーリングファミリー(95-16)、トライクファミリー(09-18)
材質スチール、アルミニウム
色ブラック(ブラックエンド)
タイプスリップオン
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2591。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。販売備考:旧品番46067のキャタライザー仕様。スポーツスターS、ナイトスターには適合不可。タンデムステップ同時装着可。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 14-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプフルエキゾースト
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-2580。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:旧品番47229のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。マフラー本体:シルバー ヒートシールド:ブラック、ヒートシールド(ブラックのカバー)を被せる仕様になります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 14-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア
材質スチール
色ブラック
タイプフルエキゾースト
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1802-0320。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造を採用しパフォーマンスアップを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。販売備考:ヘッドパイプのみ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-16。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16。タイプ:ヘッダーパイプ。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1802-0320。クワイエットバッフル品番:設定無し。備考:O2センサー18mmと12mmに対応。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0320●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
付属品マフラー取付用ハードウェア
適合ツーリングファミリー(10-16)、トライクファミリー(10-16)
材質スチール
色ブラック
備考O2センサー18mmと12mmに対応
タイプヘッダーパイプ
音量規制対応外db
表面仕上げマットブラック塗装
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ