我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)ステンレス鋼
質量(g)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120
仕様ばね付先曲りプライヤー形状
トラスコ品番824-8269
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)65
先端厚さ(mm)1.2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。
材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×長さL)(mm)80×126
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。
刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。
サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
刃渡り(mm)165
材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール
全長(mm)270
質量(g)140
刃幅(mm)260
板厚(mm)1.2
柄長さ(mm)120
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質高強度食品用ゴム、芯:ステンレススチール
全長(mm)210
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)210×110×80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び125×75
材質黄銅
高さ(mm)67
材質(本体)黄銅
外径(Φmm)132
呼び径(A)125×75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合VP・VU管兼用
材質黄銅、ステンレス
高さ(mm)69
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)68
疲れず、速い名人技!
従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。
独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。
ステンレス製で長寿命設計。
全長(mm)128
刃先幅寸法(mm)8
材質高級特殊ステンレス
質量(g)89
TKG品番9-0533-1201
TKG品番(2017)6-0475-0901
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
肉・パン・ハム・野菜・果物のスライス、魚の三枚おろしと幅広く使用できる
刃渡り(mm)140
材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/PP(ポリプロピレン)樹脂
寸法(mm)267×25×20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)樹脂
最高使用圧力(MPa)0.5
適合流体空気
タイプ関東型
仕様丸骨ヌキ
材質ステンレス18-0(SUS430)
先端幅(mm)13
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サビにくいステンレス製。
用途魚の骨抜きに。
寸法(mm)105mm
材質ステンレススチール
ラクラク3ステップで手早く、簡単にへた取り・芽取り。
プチトマト、イチゴのへた取り。
押し込むと自然とすぼまる構造。
食器洗浄対応。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)95×50×30
質量(g)16
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
先端幅(mm)18
材質18-0ステンレス
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300
材質(本体)スチール
質量(g)190
材質(柄部)木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)82
質量(kg)0.026
TKG品番9-0559-1301
TKG品番(2017)6-0501-1401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質18-0ステンレス
外寸(mm)117
50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)18-8ステンレススチール
全長(mm)137
質量(kg)0.062
TKG品番9-0567-1101
TKG品番(2017)6-0508-2301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
全長(mm)120
先端幅(mm)18
材質18-0ステンレス
肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
用途魚、肉向けの包丁
仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状片刃
使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機×
肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。
用途左利き用の魚、肉向けの包丁
刃渡り(mm)150
仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状片刃
柄長さ(mm)約95
使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機×
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
良質の刃物鋼と鉄をもって、古来の製法を元に、鋼の粘りを追求しながら丁寧に製作しています。使用中に力を入れても刃先がしなったり、曲がったりせずに使えるよう、刃厚が非常に厚く重い包丁です。三枚おろし、うろことり、骨の処理、背開きから、身を骨ごとに切る時など、魚をおろすときに使用します。
用途三枚おろし、背開き、骨の切断など、魚をおろすときに使用します。
材質刃部:安来鋼白紙、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
家庭での使用に合わせた刃物鋼を使用した和包丁です。使用中に力を入れても刃先がしなったり、曲がったりせずに使えるよう、刃厚が非常に厚く重い包丁です。三枚おろし、うろことり、骨の処理、背開きから、身を骨ごとに切る時など、魚をおろすときに使用します。
用途三枚おろし、背開き、骨の切断など、魚をおろすときに使用します。
材質刃部:炭素鋼、柄部:PC輪付朴材
タイプ片刃
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。鯵・小鯛などの小魚の三枚おろし、骨切や兜割りが鮮やかにできます。取り回しの良い、小型サイズの出刃包丁です。
用途料理用。
材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば
刃の種別片刃
播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。家庭でもアウトドアでも重宝する、万能的に使える包丁です。鯵などの小魚の三枚おろしや細かい調理にも便利です。
用途料理用。
材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば
刃の種別片刃
小魚の三枚おろしや背開きに最適!錆びにくいステンレスを使用し、切れ味はもちろん抜群。柄は清潔かつスベリ止め加工のABS樹脂を使用。
材質刃:SUS420J2ステンレス、柄:ABS樹脂
寸法(mm)220
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
小魚の三枚おろしや背開きに最適!錆びにくいステンレスを使用し、切れ味はもちろん抜群。柄は清潔かつスベリ止め加工のABS樹脂を使用。
材質刃:SUS420J2ステンレス、柄:ABS樹脂
寸法(mm)200
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード