4,459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃)-10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリア 材質スチロール樹脂 サイズA5 質量(g)(約)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)154×230×30 引出し組合せ浅型
1個
339 税込373
当日出荷

軸穴径(mm)25 歯幅(mm)20 材質S45C 表面処理黒染 ボス径Bh(Φmm)120 ボス長BLh2(mm)0 軸穴径公差JIS H7級 溝幅Gh(mm)28.6 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 歯面仕上げ切削 寸法Wd(mm)12 熱処理調質 付属品カムフォロアCR-18×1個
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

4分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済 種別4分割 アズワン品番4-418-03
1箱(25袋×20枚)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。 種別スリット
1個
789 税込868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質スチロール樹脂 質量(g)(約)205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)154×230×57
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

特殊な加工により、ミシン目部分にもキレイニ印字する事ができる。 1シート16分割のミシン目加工が施されており、1種類の用紙から様々なPOP用紙が作成可能。 ミシン目を折るだけで切り離しが可能な為、POP用紙を作成後、はさみ・カッターでの作業が不要となり、手間削減ができる。
サイズA4 仕様ミシン目入り 紙質POP用紙 面付16 入数1000枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用 仕様収納袋付 長さ(mm)277 厚さ(mm)(収納時)74 質量(g)約415 規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm)52~61 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×376×50 材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


取扱いが簡単です。リンゴ、ナシ、ホール抜きパイナップル等をカッターの中心におき、上から一気に押し切るだけです。リンゴ・梨等フルーツの当分割と芯取りが同時に出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 画素数35万画像(有効表示) 入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1 リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り 表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 音声なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32 電源DC12V 約394mA 質量(g)約394 保証期間1年
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)分割バッカー
独立気泡ポリエチレンフォームにゴム層を貼付けました。 シーリング材の目地ならし仕上などに! 便利な小分けタイプ! 小分けしやすいようにスリットが入っています。 一本づつ切り離して使いやすい形に成形してお使いください。
幅(mm)240(30×8本) 全長(mm)140 バッカー:白、ゴム:黄 硬さバッカー:白硬め、ゴム:柔らかめ 層厚(mm)バッカー:20、ゴム:2
1枚
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とつレンズを5つのパーツに分解したものです。 それぞれのパーツに光を当てると、光の屈折が形によって違うことがわかります。 また、それぞれのパーツを合わせてとつレンズの形にして光を当てると、光が屈折して1点に集まるという、とつレンズの性質を確認できます。
材質透明アクリル 寸法(mm)265×52(最大幅)×20mm(とつレンズの形にしたとき) 分割数5
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カット台へいちごをのせ、レバーを下げるだけで一度に前後10個の2分割カットができます。カット台はV字型になっているので、いちごが安定して楽にカットきます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:310×300×H110mm●重量:約4.5kg●標準搭載刃:ステンレス刃●コード番号:AD6743 アズワン品番67-2476-87
1個
229,800 税込252,780
28日以内出荷

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー 材質PA66/クリーンフェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スピンナハンドル(分割タイプ)
ハンドル部は分割可能でコンパクトに収納でき、持ち運びにも最適。 角ドライブは両側90度屈折し、15度ずつの角度調整が可能。
用途ボルト・ナットの締付け作業用。 差込角(mm)12.7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(10枚)ほか
58 税込64
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1袋(2000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スイスイ書いてパッと消せる。 2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。 2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、 必要な面だけを保護や削除ができます。 ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応) 小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
用途オフィスでの管理&メモに 窓口での対面の受付に セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付) 材質ABS シロ 質量(g)約178 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10 機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール 電池CR2025コイン形リチウム電池1個 使用環境温度(℃)10~40 画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計) 保管温度範囲(℃)0~45 ロック機構 使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

栃木屋プロテクター(分割型)
エコ商品
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 表面処理黒色 抜去力49N(5kgf)以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31 税込34
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
厚さ90マイクロメートル/並口 寸法(縦×横)(mm)99×210×3段 白色度(%)70 紙質再生上質紙 坪量(g/m2)64 サイズA4 青・黄・桃 タイプカラー 穴数6穴 面付3面 用紙サイズA4 素材再生上質紙 ミシン目あり
1パック(1000枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2分割で様々な組み合わせで使えるソファーベッド
用途くつろぎの時間に 材質構造材:天然木(ユーカリプタス)、構造材(脚部):天然木(ラバーウッド)/ラッカー塗装、張地(表地):PVC、張地(裏地):不織布、クッション材:ポリエステル(綿)・ウレタンフォーム、クッション材:鋼製バネ 寸法(mm)背もたれ:1720×390 質量(kg)28 種類ソファーベッド 寸法(cm)2台連結時:170×68-86×21-67 高さ(cm)木脚:12 座面高(cm)脚なし:22、脚付き:33 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)172×44
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業分割開口プレート
エコ商品
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本 材質本体:塩化ビニル 本体:グレー 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚)
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス 外径(Φmm)114
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチロール樹脂 質量(g)(約)128 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)154×230×30
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)