転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
特性抗菌
材質18-8ステンレス
寸法(横×縦)(mm)210×240
TKG品番9-1525-0501
TKG品番(2017)6-1365-0601
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
可変式青果台D・N用のオプション。ワゴンが移動しないようにキャスターを固定します。
用途青果売場のイメージアップに
色(本体)ブラック
1セット
¥529
税込¥582
4日以内出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
VNコンテナを引っ掛けてセットできます。
ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60
奥行(mm)51
適合CLMタイプ
おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として
材質スチール
色ブロンズ
仕上粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)8
全長(mm)240
質量(kg)2.7
外径(Φmm)25(ローラー部)
最大荷重(N)1471
高さ調整範囲(mm)50~160
軸方向移動量(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
受け台・木台と石器の間に敷くと台が長持ちします。
材質アルミナ
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)388
材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)約7.3
高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)80
ローラー外径(Φmm)57
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質ゴム
寸法(mm)123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合60mm~110mm径取付可能
セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
消火用ノズル(吐水口)を車載するための固定受け金具です。
材質プラスチック
高さ(mm)20
径(Φmm)60
規格65A用
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):25mm●材質:アクリル樹脂
お使いのお鍋でミニ中華セイロがご使用できます。
無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。
用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。
高さ(mm)725
間口(mm)350
奥行(mm)350
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール
質量(kg)4.4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695
最大積載量(kg)5
組立時間約30~40分
コンセント2口:計1500Wまで
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス
寸法(mm)約67×35×103
色グレー
質量(g)約29
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質ポリエチレン
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)119(最高) 71(最低)
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス
寸法(mm)約67×31×103
色グレー
質量(g)約28
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
種別Φ240
サイズ(mm)上Φ240×下Φ270×H55
EBM品番199000
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
石器を運ぶのに便利です。
材質メラミン
耐熱温度(℃)110~120
材質純銅ステンレス鋼
寸法(mm)52×52×13
適合排水口径(Φmm)約34~45
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製
材質板部:ポリプロピレン、柄部:木
寸法(mm)板部:380×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
容量(mL)70
キャップタイプかぶせ式
材質ガラス製
寸法(mm)胴径75×全高80
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製
材質板部:ポリプロピレン、柄部:木
寸法(mm)板部:295×295
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。プチ中華鍋、プチ北京鍋用の受け台です。ぐらつく鍋を安定させることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×18
TKG品番9-1681-0901
TKG品番(2017)6-1507-0901
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制!
水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)
高さ(mm)13
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
材質(本体)鉄黒皮
外径×高さH(Φmm×mm)(上)210/(下)258×55
表面処理クリアラッカー塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ローラースタンド 折りたたみ式
モノタロウ
¥3,588
税込¥3,947
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。
組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール
質量(kg)4.3
高さ(mm)660~1100
使用荷重(kg)45
ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)6
色薄いグリーンがかった透明色
中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。金メッキ仕様は抗菌性・耐蝕性・耐久性に優れています。プチ中華鍋、プチ北京鍋用の受け台です。ぐらつく鍋を安定させることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×18
TKG品番9-1681-1001
TKG品番(2017)6-1507-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ