柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー
ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製
トラスコ品番868-1765
材質ABS樹脂/スチール
質量(g)215
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
種類バークランプ
アゴの深さ(mm)約60
材質(本体)ナイロン樹脂
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類バークランプ
材質(本体)樹脂
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ
材質(本体)樹脂
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類スプリングクランプ
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
シロキサン系ガスが発生しない
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタン樹脂
色黒
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダーのセット
ホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製
材質アルミ/ABS樹脂/スチール
柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー用専用レール
別売りのホルダーのアームを押し広げて、後は挟むだけ
専用ガイドレール上で自由にスライド可能
ドイツ製
材質アルミニウム
包丁を挟むだけで、研ぎに最適な角度をキープしてくれる包丁研ぎガイド。
包丁の背側に取り付けて、刃と一緒に砥石に寝かせて使うだけで、砥ぎに最適な角度が得られます。
材質ステンレススチール
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×1
アズワン品番65-1222-41
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
寸法(mm)全長×刃渡り:295×165
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
業務用に最適な長いサイズのひょうたん玉子型。巻きすの代わりに、だし巻や玉子焼きを挟むだけで。簡単に瓢箪の形に仕上げられる便利なお道具。いつもの卵焼きがまるで割烹料理のように変身。簡単に1ランク上のお弁当に変わります。
材質ステンレス
全長(cm)約25.5、瓢箪の大きさ / 縦 約7 横 約4
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
和包丁のような厚い片刃包丁を保護する汎用の包丁カバーです。収納の際に他のキッチンツールと刃が当たるのを防ぎ、刃を守ります。厚い和包丁だけでなく、薄い両刃の牛刀包丁やナイフにもご使用できます。柔らかい素材でできているので、ハサミやカッターナイフで切ることができ、お持ちの包丁の長さに合わせてカットできます。刃を挟むだけのシンプルな構造の包丁カバーです。本製品をご使用になる場合は保管用の防錆油や食用油は使用しないで下さい。油を塗布するとカバーが滑って外れやすくなります。製造上、本製品はカバー全体に反りがございます。
従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許取得済)。自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。重心高さ300mmの場合、重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。
用途家庭やオフィスや自動車内の小物の転倒防止に。
トラスコ品番835-9899
材質ウレタン樹脂
長さ(mm)19
幅(mm)19
厚さ(mm)19
色黒
容量(g)15
均等荷重(kg)6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19×19×19
1袋(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能。厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能。アームは折りたたんで、収納可能
仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバー
アズワン品番65-8908-06
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
。室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能。厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能。アームは折りたたんで、収納可能
仕様●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバー
アズワン品番65-8908-05
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
奥行(mm)23
質量(g)520
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
関連キーワード