40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様半ツヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分合成樹脂(アクリル) タイプスプレー 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度600℃で、車のマフラーなど耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。
質量(g)300 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 寸筒 赤
エコ商品
高級馬毛使用の人気商品です。●含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。●伝統の技と情熱の結晶、熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。●厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途最高級塗装用・ペイントに。 形状寸筒 種類刷毛 サイズ(号)16 毛丈(mm)66 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 玉厚(mm)33 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 寸法(Φ×mm)66×163 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。 仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き タイプシリコン樹脂塗料 乾燥時間(分)30~60(20℃) 塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱塗料 シリコーン系樹脂の耐熱塗料で、600℃まで耐えられます。 指触乾燥(30~40分)後、150℃以上で加熱乾燥(1時間)してください。 加熱することにより、耐熱性・耐溶剤性・耐薬品性に強い強靭な硬化塗膜を形成します。 車やバイクのマフラー、排気マニホールド、高温で使用される金属の表面仕上げに最適です。
ブラック 容量(mL)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
3,000 税込3,300
当日出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)40×66(ピック部分20) 金結晶:ABS樹脂+金色塗装 ホルダー:ABS樹脂+金色塗装 容量約:1.1g
1個(10個)
569 税込626
4日以内出荷

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 タイプ半ツヤ 耐熱温度(℃)550 塗布面積(m2)1.5-2.0(標準) 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色番日塗工No/EN-15 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL) 質量(g)300 耐熱温度(℃)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適! クリア 容量(g)312 耐熱温度(℃)1093 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量184mL 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
2,998 税込3,298
当日出荷

チッピングスプレー モノタロウ 動画あり
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止 成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム タイプ大凹凸タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
729 税込802
当日出荷

ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。 シルバー 成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別ガラス系コート 種類液体 危険物の類別非危険物
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単結晶ダイヤ刃は、硬いものからゴムのような柔らかいものまでオールマイティにご使用いただけます。 超硬刃は塗装の剥がし取りに適しています。
全長(mm)160
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造別製 筋違 赤
エコ商品
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。 乾燥時間(分)10~15(常温) 耐熱温度(℃)150 成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

大塚刷毛製造特製 筋違 黒
エコ商品
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途最高級塗装用・ペイントに。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途目地用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別面心立方格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

立体反転式結晶構造模型4種 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚 セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子 種別立体反転式結晶構造模型 材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
40,000 税込44,000
4日以内出荷

オートグリム史上最も優れた最高級ワックスです。 耐久性の高いポリマーとカルナバ、微結晶ワックス成分をバランスよく配合しています。 しっとりと濡れたようなツヤが長持ちし、環境汚染物質から塗装表面を守ります。 ワックスの他に、塗り込み用の専用スポンジアプリケーターと拭き上げ用のハイテック・フィニッシング・クロスが入っておりますので、すぐにご使用いただけます。
用途カルナバ配合最高級仕上げ用ワックス 容量(g)120g 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別体心立方格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別ダイヤモンド型結晶格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

立体反転式結晶構造模型 透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。 (1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。 (2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。 (3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。 (4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別岩塩型結晶格子 材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式 温度設定範囲(℃)3~45 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置ペルチェ素子 設定温度(℃)1単位 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度±0.5℃ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 安全装置過電流保護ヒューズ 容量(L)28 内寸法(mm)329×219×369 質量(kg)13.5 付属品棚板×2枚 消費電力(W)75 外寸法(mm)420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 外形寸法(mm)420×413×485 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3~45 アズワン品番2-926-21-22 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
1台
99,000 税込108,900
当日出荷

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)75 外寸(mm)420×413×485 内寸(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2(2Pプラグ) 設定温度(℃)1℃単位 温度調節精度±0.5℃ 温度設定範囲(℃)3~45 アズワン品番2-926-22-22 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 冷却加熱装置ペルチェ素子 ドレン水自然蒸発式
1台
117,000 税込128,700
15日以内出荷

誰にでもできる。1年持続する、簡単ガラスコーティング。 ハイクオリティコーティングを実現するプロ仕様。簡易型コーティングの定着と違い、被膜を塗装面としっかり結合させる「ガラス質バインダー」を採用。だから、コーティング被膜が比較にならないほど持続する! プロ仕様ながら簡単に施工できる。濡れたままのボディに使うと塗り伸ばししやすくムラにもなりにくい!簡単なプロ施工を実現。※コーティング作業の前に付属のベースウォッシュを使用して洗車してください。 優れた艶、撥水、防汚性能。「反応性撥水レジン」の作用により、雨上がりなどに発生するシミの付着を予防します。付着した汚れも落としやすく、日ごろのお手入れが楽になります。
用途車用ガラスコーティング剤 成分(トップコート)シリコン溶剤、シラン化合物、シリコンレジン/(ベースウォッシュ)酸化アルミニウム、結晶質シリカ、アニオン系界面活性剤 セット内容トップコート×1、ベースウォッシュ×1、洗車スポンジ×1、塗布用スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1 容量(mL)トップコート:40 ベースウォッシュ:100 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 使用可能回数中型車約1回分
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。クラシカルな外装。1950年代(TypeⅡは1970年代前半)に発売された名玉を想起させるクラシカルなデザイン。全てのパーツは金属製で質感や操作感にも優れ、レンズを所有する悦びを提供します。現代的レンズ設計。デジタルカメラでの使用を考慮し、画面周辺部での色被り対策を施した5群8枚構成の光学設計を採用。フィルム・デジタル双方で良好な画像品質を保ちます。最短撮影距離は0.58m。距離計の連動最短撮影距離0.7mを超えて0.58mまでピント合わせが可能。ライブビュー機能を搭載したカメラでの撮影時に威力を発揮します。速写性に優れたフォーカシングノブ(TypeⅠ)。ピント調整は、距離リングに加えフォーカシングノブでの操作も可能。ノブに触ることで距離の設定を直感的に把握できるので、スナップショット撮影に効果的です。操作性に優れたフォーカシングレバー(TypeⅡ)。指がかりのよい形状のフォーカシングレバーが、迅速かつ確実なピント操作をサポートします。別売バヨネット式フード。素材にアルミニウムを採用し、クラシカルな質感の高さで定評のある結晶塗装を施したバヨネット式フードLH-12をオプションで用意しています。(LH-4Nも装着可能です。)。確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス。高い精度で加工・調整された総金属製ヘリコイドユニットと、適度なトルクを生み出す高品質グリースの採用により、滑らかな操作感覚のフォーカシングを実現。微妙なピント調整を可能にしています。バヨネット式VMマウント。レンズマウントにはライカMマウント互換のVMマウントを採用。距離計連動式カメラでの使用はもとより、マウントアダプターを介してミラーレスデジタルカメラに装着した際のデザイン的なバランスにも優れています。距離計連動システム搭載。高精度のレンジファインダー連動機構により、絞り開放付近でのシビアなピント合わせが可能です。フルサイズのイメージサークル。35ミリ判フルサイズに対応する、余裕のイメージサークルを確保しています。また、一眼レフ用の交換レンズと比較して非常にコンパクトなスタイルを実現しています。
その他【レンズフード】LH-4N(別売)、LH-12(別売) (TypeII)シルバー/ブラックペイント共に外装真鍮製 質量(g)170(Type I)、210(Type II) 直径×長さL(Φmm×mm)52×28.1 フィルターサイズ(mm)Φ39 焦点距離(mm)35 レンズ構成5群8枚 撮影距離(m)最短0.58 絞り最小F16(羽根10枚) 画角62.5° 最大口径比1:2 検出範囲(m)【距離計連動】∞~0.7(カメラにより異なる)
1本
81,980 税込90,178
5日以内出荷

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)最大4000 仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180 ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間お買い上げ日より1年間 電源プラグ2極接地極付250V20A アズワン品番64-4996-91 タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷