35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#400/#1000 本体寸法(mm)254×95×56
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

包丁メーカーが考えた、使いやすい本格砥石研磨力に優れ、目詰まりしにくい砥石と、使いやすさを追求した研ぎ台のセット。 包丁の研ぎ方の説明文付きなので、初めての方でもお使い頂けます。ステンレス・ハガネ兼用タイプ。 品質表示:仕上砥石/WA#3000相当台/ABS樹脂滑り止め部/合成ゴム
粒度#3000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」の順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は最後の仕上げに使用するための、目のとても細かい砥石です。受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。 砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#1000 本体寸法(mm)254×95×39
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンストロークシャープナー 用の両刃専用カートリッジ砥石
材質ABS樹脂、ステンレス、アランダム砥石、ポリアセタール 寸法(mm)33×75×115
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス・鋼兼用です。
用途研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石です。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石 質量(g)875 電源(V)単相10050/60Hz 消費電力(W)40/53 コード長さ(m)1.2 外寸(mm)138×111×H105 定格時間2分 EBM品番3480500
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

貝印 SELECT 100 ワンストロークシャープナー 用の片刃専用カートリッジ砥石
材質ABS樹脂、ステンレス、アランダム砥石、ポリアセタール 寸法(mm)115×75×35
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

荒研ぎ用(緑色)の砥石と中仕上用(茶色)の砥石が一つになった両面タイプです。
用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、その他あらゆる刃物用 粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm)205×50×25 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3856
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石。ステンレス・ハガネ兼用です。切削能力が高いので刃線の変形やこぼれを直すのに適しています。直した後は中砥石~仕上砥石をご希望に応じてご使用ください。
材質緑色炭化ケイ素(#400) 寸法(mm)180×60×16 ブルー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴム タイプ片刃 対応材質セラミック・チタン以外全て 耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サッと一回溝に通すだけの簡単操作で包丁が研げる、電動シャープナー。粗砥から仕上げ砥までを1回通すだけで完了。砥石カートリッジが付属(カートリッジは水洗い可能) ハイパワーモーターで安定研削。電源はコード式です。
材質本体/ABS樹脂 砥石/アランダム砥石 シャフト/ステンレススチール 砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント・ギア/ポリアセタール ゴム足/シリコーンゴム カバー/AS樹脂 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×11.1×10.5 アズワン品番65-1222-46
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用 トラスコ品番818-3857 粒度#1000 寸法(mm)176×52×15(砥石のみ) 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

三つの工程で切れ味がよみがえる簡易式のシャープナー。
用途和包丁専用の片刃用研ぎ器。 材質砥石:ダイヤモンド砥石、セラミック砥石、透明カバー:AS樹脂、ゴム足:エラストマー樹脂 寸法(mm)117×45×50 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)111
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

柄の素材には高級感があり、共同に優れた積層強化木を使用。刃とハンドルの接合部には、KAI独自の防水対策を施し、高い耐久性と強度を実現。
刃渡り(mm)210 材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木 全長(mm)345 質量(g)232 刃幅(mm)33 板厚(mm)2.5 柄幅(mm)20 アズワン品番65-1221-49
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

包丁を挟むだけで、研ぎに最適な角度をキープしてくれる包丁研ぎガイド。 包丁の背側に取り付けて、刃と一緒に砥石に寝かせて使うだけで、砥ぎに最適な角度が得られます。
材質ステンレススチール 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×1 アズワン品番65-1222-41
1個
319 税込351
当日出荷

数回研ぐだけで切れ味がよみがえる!棒タイプの包丁研ぎ器。平らな面と丸い面を使い分け可能。 丸い面は細かい部分、平らな面は広い範囲の処理に適しています。(カマなどの曲面には丸い面が適しています)両刃・片刃どちらにもお使いいただけます。
材質本体/白色アルミナ ハンドル/ABS樹脂 下げヒモ/合成皮革 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×25×2 使用上の注意セラミック製の包丁やハサミ、特殊な形状の刃(パン切り、ギザ刃)等にはご使用いただけません。刃欠け、刃こぼれの修正にはお使いいただけません。 平砥石をご使用下さい。水洗いは避けてください。 アズワン品番65-1222-44
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

荒砥・仕上砥の2種類の研ぎ部をそなえた、コンパクトなスライド式研ぎ器。荒めと細かめの砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を蘇らせます。本体がカバーに収納できるコンパクト設計。
材質カバー・本体/スチロール樹脂 砥石/アランダム、白色アルミナ 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×11.2×7.5 使用上の注意片刃の包丁(出刃包丁など)・特殊な包丁(パン切包丁・ギザ刃・ウェーブ刃など)・厚刃(3.5mm以上)を砥ぐことはできません。 アズワン品番65-1222-43
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。
材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石 質量(g)96 寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

丸い球体のフォルムとねこのプリントが可愛い、コンパクトサイズの包丁研ぎ器です。吸盤でピタッと固定できるので片手でもラクラク研ぐことができる2ステップ(粗目・仕上げ)のシャープナー。ねこのイラストが研ぐ方向を教えてくれます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×75×68(本体) 質量(g)118 材質(本体)ABS樹脂 材質ナイロン(レバー)、ダイヤモンド砥石(砥石)、エラストマー(吸盤部) アズワン品番65-1222-35
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ワンストロークシャープナー用カートリッジ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)68×83×31(本体) 質量(g)87 材質(本体)ABS樹脂 材質(シャフト)18-8ステンレススチール 材質ポリアセタール(砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント) 耐熱温度(℃)140 アズワン品番65-1222-47
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

研ぎやすさ・コンパクト・静音を同時に実現した電動シャープナー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)157×60×46 質量(g)165 材質(本体)ABS樹脂/ポリアセタール 材質アランダム系セラミック砥石(砥石) 材質(すべり止め)シリコーンゴム アズワン品番65-1223-75
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

芯材に高硬度のステンレス刃物鋼、側金には研ぎやすいステンレス材を採用することによって、切れ味の良さや持続性とメンテナンス性を両立!。刃付に湿式砥石を使用、刃の仕上がりも非常に細かくなっているため、繊細な切れ味を実現!。柄の素材には高級感があり、強度に優れた積層強化木を使用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げた。
材質刀身/ステンレスクラッド複合材(切り刃/特殊炭素鋼・側金/ステンレススチール)、口金/ステンレススチール、柄/積層強化木
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり握れる形状の、両刃(西洋包丁)用のシャープナー(包丁研ぎ器)。セラミックの力で刃付けが簡単。セラミックボールが両側から包丁を研いでくれます。 2、水をつけず、片方の手で本体をしっかりと握って固定し、包丁をまっすぐに立てて砥石の隙間に刃をあてがいます。3、包丁の刃線に沿ってハンドルを傾けながら、軽い力でまっすぐ手前方向に引きます。4、15回程度を目安に3の動作を繰り返してください。
材質本体/スチロール樹脂 砥石受け台/ナイロン 砥石/白色アルミナ すべり止め/熱可塑性エラストマー 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×17.7×6 使用上の注意両刃でも、菜切り包丁は刃が薄いので、刃こぼれの恐れがあるため使用しないでください。セラミック包丁、チタン包丁には使用できません。 アズワン品番65-1222-42
1個
829 税込912
5日以内出荷

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木 高さ(mm)柄:17
1丁
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木 高さ(mm)柄:14
1丁
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫まわりに貼り付けて収納できるマグネット付き。
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、砥石/アランダム系セラミック砥石、砥石軸受/ポリアセタール(耐熱温度80℃)、磁石/ネオジム磁石、滑り止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度) 高さ(mm)27 質量(g)32 縦(mm)91 横(mm)40
1個
749 税込824
5日以内出荷

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
刃渡り(mm)145 材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木 全長(mm)270 高さ(mm)柄:17 質量(g)153 刃幅(mm)42 板厚(mm)2 アズワン品番65-1220-10
1丁
5,698 税込6,268
7日以内出荷

湿式平前刃付け: 非常に細かい砥石で刃付けを行うことが可能で、繊細な 切れ味を実現。熱による硬度ドロップも回避できるので、高硬度を維持しながら刃付けを行うことが可能です。ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。手にフィットする八角形状の積層強化木柄。刃体は樹脂との同時成型により、刃と口金部の境目に隙間がなく衛生的。独自の接合方法でより高い耐久性を実現させました。
材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼・口金/ナイロン・柄/積層強化木 寸法(mm)49×305×20 刃渡り(mm)165
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
刃渡り(mm)165 材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木 全長(mm)292 高さ(mm)柄:17 質量(g)170 刃幅(mm)46 板厚(mm)2 アズワン品番65-1220-09
1丁
6,998 税込7,698
10日以内出荷