691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。 仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01) タイプ油性 比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01) 試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め 質量(g)70 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適 質量(g)488 対応材質鉄、金属部品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

持続力がある。臭いが少ない。内容量が多い。
用途自動車部品の保護に、動かさない自動車などの長期保護に。 塩害対策に(耐海水性)。自動車のシーズンチェックに(海・雪山)。 鈑金前の自動車保護(防錆)に。フォルクスワーゲン等欧州車に採用。 仕様平吹きノズル付 使用温度範囲(℃)5~35(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車・バイク・水道管・メッキ部などのくすみを取り除き、金属やプラスチックの輝きを蘇らせる専用クリーナーです。 磨くだけで超艶仕上げを実現するマイクロコンパウンドを配合! 鉄、アルミ、ステンレスなどのしつこい汚れや軽い錆を取り除きます。 素材を傷めにくいので、プラスチック部のくすみ落としや、車・バイクなどの塗装面の洗車キズ・汚れ落としもでき、ご家庭のDIY作業に最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 厳選したマイクロコンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)168 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38 商品タイプ本体
1個(100g)
599 税込659
当日出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 クリア 摘要サビ除去 容器仕様プラスチック容器 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆 仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。 使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 油性 or 水性水性 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。 危険物の類別非危険物
1個(115g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09204 赤サビ転換防錆剤 SOFT99 動画あり
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆 付属品小分けカップ・専用筆 赤さび 主な用途鉄部の防錆用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1個(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に 主な用途 使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。 乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30 耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで) 完全硬化時間18~24時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1個(500mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。 容量(mL)220
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 。油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100 アズワン品番64-9599-41
1個
899 税込989
当日出荷

有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
用途車の防錆等 シルバー 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

5~10分で錆がとれる。ジェル状で垂れ難い
用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適。鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車など トラスコ品番616-5451 ピンク 容量(mL)236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.005mL 危険物の性状水溶性
1箱(236mL×6個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高い浸透・防錆・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。
淡黄色 容量(mL)500 耐熱温度(℃)-50~210 危険物の類別非危険物 入数(本)12
1本(12本)
19,700 税込21,670
翌日出荷

金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。 浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 外観茶褐色 粘度(mPa・s)3.8 比重0.80 加熱残分(%)33 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる錆びに適応します。注意:涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。
用途機械や装置、農業機械、自動車などに 乳白色 pH2.5(酸性) 耐熱温度(℃)-30~80 内容量(kg)1 保管温度範囲(℃)5~15 アズワン品番64-7947-24
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
1本(120mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
499 税込549
5日以内出荷

プラスチックに対する影響や臭いがほとんどありません 強力な防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 強力な浸透潤滑力で摺動部からキシミを解消。 また堅くなって機能が低下したグリースに作用しよみがえらせます。 ノンフロン、非塩素系で有機溶剤中毒予防規則の規制を受けません。
用途自動車・自転車・タイプライター・ミシン・OA機器・編機・草刈機・耕耘機・洗濯機などの電気製品・ボート・ヨット・工具・乳母車などの子供用乗物・キャスター・ハカリ・釣用リール・スキーなどのスポーツ用品・銃・ドアーシャッターなどの防錆、潤滑に。 機械類の固着して取り外しにくいねじのゆるめや錆、汚れの除去に。 トラスコ品番356-9781 使用方法(防湿防錆の場合)金属表面にまんべんなく吹きつけてください。効力の持続性は被処理物の置かれている環境により左右されます。海岸付近や屋外で直接風や大気にさらされる場合、使用回数を多くしくてください。(潤滑の場合)摺動部などの潤滑が必要なところにまんべんなくたっぷり吹きつけてください。(ねじのゆるめ、錆取りの場合)固着したねじにたっぷり吹きつけ5分位たってから分解してください。固着がひどい場合は時間をおいてから分解してください。なおハンマーなどでたたくと一層効果的です。錆取りの場合はたっぷり吹きつけ5~10分たってからスチールウールやウエスなどで磨いてください。がんこな錆や汚れには2~3回くりかえしてください。 褐色透明 使用温度範囲(℃)5~35 粘度(mPa・s[cP])6.6 主成分石油系溶剤・鉱油・潤滑油添加剤 比重0.82 表面張力(mN/mlbyn/cml)26.6126.61(JIS K2241に準ずる) 水置換性合格(JIS K2246に準ずる) 潤滑性0.125(摩擦係数) 防錆力48hr A級(塩水噴霧試験、JIS K2246に準ずる 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.139L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)防錆潤滑剤 CZ43
強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離。 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮。 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮。 ノンシリコンタイプ。便利な2WAYノズル。
用途各種機械の潤滑に、工具類のお手入れに、金属部品の防錆に、自動車・自転車の整備に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.36L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×20本)
14,980 税込16,478
当日出荷

防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。 工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。 無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。
用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。 パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。 成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤 塩水噴霧48時間(JIS K2246) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量115mL 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

軽快車用の防錆チェーンです。
材質 サイズ12.7mm(ピッチ)×3.3mm(内リンクの内側)×110リンク 質量(g)350 リンク数110
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高いサビ止め性能と潤滑性能をもつ高品質の油です。自転車・アウトドア用品などの動きの悪い部分の動きを滑らかにします。
容量(mL)100
1個
739 税込813
翌々日出荷

特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。
成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合 寸法(mm)66×53×83 容量(mL)220 質量(g)248
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY
部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー 質量(g)414 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
3日以内出荷

自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
699 税込769
4日以内出荷

旭エンジニアリング錆転換処理剤 サビとまーる
赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。(サビ除去(転換))。乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。(サビ防止(被膜))。上から塗装可能です。サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして。(上塗り塗装は行ってください)。トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等に。
仕様SAB 材質ラテックス 乳白 容量(kg)1 コード161-7030 塗布面積(m2)約8~12(2回塗り)/1L 指触乾燥時間(分)約30 乾燥時間(時間)【完全】約6(25℃) アズワン品番64-8332-20 危険物の類別非危険物
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

どんなに過酷な状況でも最高のパフォーマンスを発揮するチェーンです。 チェーンメンテナンスが苦手な方、通勤、通学用に最適です。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性と最強の防錆加工を誇る11速用チェーンです。
1本ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。 ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。 「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。 600mmノズル付。
仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558 材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 幅(mm)115 クリア 容量(mL)1000 摘要サビ除去 高さ(mm)297 奥行(mm)92 容量(L)1 容量(kg)1 容器仕様プラスチック容器 容量(g)1000 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷