「錆 落とし 錆止め」の検索結果
特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。
狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。
金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
機械、装置の部品分解とネジ緩めに。
金属の錆止め、錆落とし作業に。
精密機器の軽潤滑に。
汚れを嫌う部位の潤滑に。
金属表面に付着した水滴などの除去に。
使用温度範囲(℃)-10~70
トラスコ品番121-8239
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.188L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。
筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用
付属品サビ止め油(第四類第二石油類)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14mL
危険物の性状非水溶性
1個(85g)
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め
質量(g)100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.055L
使用可能材質鉄
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。
鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。
塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。
シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。
主な用途鉄部全般
使用場所屋外用
特性速乾、耐候、サビ止め
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。
この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。
下地に対して良好な密着性。
強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む)
表面の保護。
ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。
鉛、クロム酸塩を含まない。
熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。
表面は風化による劣化を長期間防ぎます。
水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。
塗り面積(m2)約8
使用方法刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。
耐熱性+90℃(乾燥後)
主成分アルキド樹脂
主な用途鉄
密度1.07±0.09kg/L(20℃)
希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可)
完全硬化時間7日(20℃・50%)
粘度(Pa・s)86~91(20℃)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.75L
指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%)
上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ)
特性防錆
危険物の性状非水溶性
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。
用途車の防錆等
色シルバー
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし。酸洗い。溶接ヤケの除去。コンクリート汚れ
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
ビックリするほど錆を防ぐ。
サビを取った後にもシュッとひと吹き。
水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。
耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。
塩水噴霧試験 72時間A級。
潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。
雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。
ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス
成分防錆潤滑剤(無臭性)
幅(mm)68
全長(mm)165
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級
関連資料(8.37MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性速乾、錆止め
仕様JISK 5621塗料使用
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐候、サビドメ
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含まない、環境にやさしく安全性の高い低臭クリーナーです。
鉄、亜鉛めっきなど金属面の脱脂、汚れ落とし水性ローバル塗装前の汚れ落としにも最適です。
エチルベンゼン規制対策。トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンは含まれておりません。
PRTR 対策。報告対象物質は一切含まれません。
有規則対策。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
シックハウス症候群原因物質及びVOC 規制該当物質は含まれません。
臭いの少ない水性塗料のメリットを低下させません。
水性ローバルの前処理にも最適なクリーナーです。
成分石油系炭化水素
主な用途亜鉛メッキ、金属、鉄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
サビの上からそのまま塗れる下塗り用スプレー。速乾性で夏期1時間、冬期2時間で上塗りできる。サビ落とし不要。特殊サビドメ剤配合。水性、油性、ラッカー系塗料の上塗り可能(ラッカー系はスプレー塗装に限る)。アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を主成分とする塗料です。耐候性、耐アルカリ性に優れています。回しやすいパターン変更ノズル付き。鉛・クロム化合物は使用していません。フロンは配合していません。安全ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用。(必ず上塗りをして下さい。)
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品
使用場所屋内外
特性速乾、さび止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×188
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
金属に発生した錆びを落とします。水ベースの作業液のため、金属、環境、人体にも優しく、使いやすい製品です。
強固なサビを溶かして元の金属の状態に近づけます。
金属部分や工具の修復に適しています。
バイオパワーで危険な酸を使わず安全にサビを落とします。
3倍濃縮で経済的です。
洗浄液は再利用が可能で、競合品より長持ちします。
漬け置くだけでサビが落ち、面倒な擦り洗いは必要ありません。
危険な酸や溶剤を含まず、ウオーター(水)ベースの商品です。
洗浄液の液性は中性で、プラスチック、ゴム、塗装面などを傷めません。
洗浄後は防錆効果もあります。(洗浄後2週間)
仕様●使用方法:ラストバニッシュ1に対して、水3の割合で希釈し作業液を準備してください。錆落としの作業を行う容器は必ずプラスチック製の容器を使ってください。 作業液に浸す前に、対象物の表面に浮いた錆や油分、ホコリなどを良く落としてください。●作業液は温度20度以上が好ましく、より良い錆落としの結果が得られます。錆落としの準備が整いましたら、対象物を作業液に完全に浸してください。軽度の錆であれば5~30分、中程度であれば4時間前後、重度であれば24時間前後の時間を目安に作業液に浸してください。●作業中はこまめに錆の落ち具合を確認してください。長時間作業液に浸したままにすると、金属が黒く変色する恐れがありますので作業中は錆の落ち具合をこまめに確認するようにしてください。錆の除去が終わりましたら、対象物を水で洗い流すか、ラストバニッシュの作業液、(使用前のきれいなもの)をつかって洗い流し十分に乾燥させてください。●水だけでの洗浄ですと、錆の恐れがありますので、ラストバニッシュ作業液での洗浄を行って頂くか、防錆作業を行ってください。お送りしたスプレーを吹きかけて防錆してください。●【使用上の注意】●作業が終わった作業液は、繰り返し何度もご使用頂けます。作業環境にもよりますが3ヶ月前後はご使用頂けます。●作業液へ長時間浸すことは避けてください。 金属が変色する恐れがあります。●作業液が目に入った場合、よく水で洗い流してください。●作業液が皮膚に付いた場合、水で洗い流してください。●誤って作業液を飲んだ場合、医師の診断を受けてください。●コード番号:119-0160149
アズワン品番67-4826-52
危険物の類別非危険物
1個
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
原液から5倍ほどの希釈液でOK。自転車・バイク・その他金属製品のサビを科学的に除去します。自転車、パイプなどの金属部の錆落としに適しています。ご使用後は十分に水洗いしてから、素早く乾燥させ、放置せず速やかに防錆潤滑剤等を塗布してください。本液は強力な成分からなるため、必ず部分テストの上、ご使用ください。必ず正立保管してください。
コード4340957
アズワン品番65-2365-30
危険物の類別非危険物
特性サビ止め
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。
非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。
優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。
浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。
逆さ吹きで使用可能です。
付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑
搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆
治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑
各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理
容量(mL)400
引火点(℃)98(COC)
密度(g/cm3)0.8363(15℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.668(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
塩基価22.0mgKOH/g(塩)
危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×10本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
サビの上に直接塗れる サビキラーシルバーは、今までサビ処理をしないと不可能だった防錆塗料をサビに直接吹き付けられる高防食防錆塗料として開発された画期的塗料です。簡単なケレンのみでサビを落とす必要がないため手間もコストもカット。サビ対策を極めてシンプルにした塗料です。
鮮やかなシルバー色(光沢あり)の仕上がりに 光沢のあるシルバー色の仕上がりが可能です。金属調の仕上がりが誰でも簡単にできるため、太陽光発電の架台のメンテナンスや、手すりなどの金属部の防錆と塗装を本品のみで仕上げることができます。
強力な防錆力 サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存のサビに対して進行を止める防錆力があります。軽いサビなら本品のみで仕上まで可能です。
サビキラープロ(またはRS)との併用で、さらに強力な防錆力に 深いサビの場合は、サビキラーPRO(またはRS)にてサビ転換を行い、サビをストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。
成分鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG)
トラスコ品番759-7487
色無色透明
タイプ低臭
種類油性、エアゾール
寸法(Φ×高さH)(mm)53×180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
刃物の為の防錆・潤滑油です。
ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます!
2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。
優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。
万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。
浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
用途刃物の錆止め。
金属表面に付着した水滴などの除湿。
回転部、摺動部の浸透潤滑。
質量(g)300
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185
臭気無臭
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。パーツの分解・組付け時。ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部。金属表面に付着した水滴などの除去
トラスコ品番486-1183
タイプ低臭
寸法(Φ×高さH)(mm)67×205
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
危険物の性状非水溶性
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番855-8608
材質主成分:合成油、石油系溶剤
色淡黄色
容量(mL)420
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
特性凍結浸透潤滑
2018年トラスコ掲載ページ3 1278
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 。[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 。[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 。[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等
使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材
乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性
つやつやあり
タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。
希釈倍率5~20倍
危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、オイルスプレー3本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2227
セット内容BPS-840×30本、OS-420×3本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
翌々日出荷
1
2
次へ