カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(279)
    • 錆び取り剤(34)
    • 防錆潤滑スプレー(49)
    • 防錆スプレー(21)
  • 塗料(131)
    • 錆転換塗料(8)
    • 錆転換剤(11)
    • 錆止め(56)
  • 洗剤・除去剤(36)
    • 錆取り剤(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
    • サビ取り関連(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(175)
  • 作業工具(118)
  • 研磨材(108)
  • 物流用品(82)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • メカニカル部品(45)
  • 建築金物(41)
  • 機構部品(38)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 厨房用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • バイク部品(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 保管用品(23)
  • 洗車・清掃(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 農具(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 梱包用品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 測定用品(14)
  • テープ(13)
  • 溶接用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(11)
  • 自転車部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空圧工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 防災用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 安全標識(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 手袋(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 日用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
色
特性
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
モノタロウ・SOFT99・BAN-ZI・呉工業(クレ)・鈴木油脂工業(SYK)・ターゲット・ENDOX(エンドックス)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・武蔵ホルト・ユニテック・TRUSCO・AZ(エーゼット)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SUMICO(住鉱潤滑剤)・ひめじや・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・エスコ・カンペハピオ・サンワサプライ・古河薬品工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆」の検索結果

関連キーワード
1,848件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サビ転換塗料 モノタロウ

    サビ転換塗料

    モノタロウ(611件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
    用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
  • 赤サビ転換防錆剤 SOFT99

    赤サビ転換防錆剤

    SOFT99(74件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(70mL)
    当日出荷
    赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
    付属品小分けカップ・専用筆色赤さび主な用途鉄部の防錆用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性防錆危険物の性状水溶性
  • サビキラーPRO BAN-ZI

    サビキラーPRO

    BAN-ZI(121件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
    用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。色シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2使用場所屋外用希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビ止め塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
  • さび落とし 液体タイプ モノタロウ

    さび落とし 液体タイプ

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(4L)
    当日出荷
    浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
    用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物
  • ラストオフ スーパー ターゲット

    ラストオフ スーパー

    ターゲット(47件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
    用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他液性酸性(PH2)
  • エクステンド(サビ転換剤) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エクステンド(サビ転換剤)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](165件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(236mL)
    当日出荷
    鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
    用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。色乳白色主成分合成ラテックス樹脂比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途鉄使用可能材質鉄特性さび止め
  • ラストリムーバー 呉工業(クレ)

    ラストリムーバー

    呉工業(クレ)(85件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
    用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性強力
  • タンク サビ取りクリーナー モノタロウ

    タンク サビ取りクリーナー

    モノタロウ(544件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
    用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物
  • サビチェンジャー 武蔵ホルト

    サビチェンジャー

    武蔵ホルト(112件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(70mL)
    当日出荷
    面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
    質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性サビ止め
  • サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)

    サビ転換剤RSスプレー

    ENDOX(エンドックス)(82件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(400mL)
    当日出荷
    臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
    仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性特性防錆危険物の性状水溶性
  • サビチェンジ ユニテック

    サビチェンジ

    ユニテック(37件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1kg)
    当日出荷
    赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
    仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途鉄塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質鉄上塗塗装可能時間2~3時間特性錆止め
  • 錆止めスプレー モノタロウ

    錆止めスプレー

    モノタロウ(442件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(300mL)
    当日出荷
    さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
    用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性
  • 錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)

    錆転換剤RS

    ENDOX(エンドックス)(17件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(500mL)
    当日出荷
    水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
    用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)主な用途鉄完全硬化時間18~24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
  • サビアウト AZ(エーゼット)

    サビアウト

    AZ(エーゼット)(88件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(110g)ほか
    当日出荷
    錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
    用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
  • 錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI

    錆転換塗料 サビキラープロ

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
    トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂色シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05主成分特殊アクリル樹脂主な用途鉄部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性錆止め
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(463件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サビ転換防錆剤 TRUSCO

    サビ転換防錆剤

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
    用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337材質合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール色淡褐色不透明容量(mL)360質量(g)413危険等級Ⅲアズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
  • ブレイドホイル軸付 イチグチ

    ブレイドホイル軸付

    イチグチ(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)

    サビ取りクリーナー

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(150g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
    用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄特性強力
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

    長期防錆スプレー

    呉工業(クレ)(53件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
    用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
  • WS 錆取りジェルスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

    WS 錆取りジェルスプレー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(400g)
    当日出荷
    金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
    用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPAC

    WD-40 MUP防錆潤滑剤

    メテオAPAC(28件のレビュー)
    ¥798~税込¥878~
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    ●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
    用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
    用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
  • 錆取り剤 横浜油脂工業(Linda)

    錆取り剤

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    付属品スプレーノズルトラスコ品番114-1550色透明容量(mL)500主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤アズワン品番64-9077-20危険物の類別非危険物
  • スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番836-3286危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda)

    錆取り剤3000

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
    用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。危険物の類別非危険物
  • ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO

    ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
    用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI

    防錆塗料 サビキラーシルバー

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷
    弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド

    スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

    スリーボンド(26件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(480mL)
    当日出荷
    一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
    タイプ標準液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • メガトン!激浄!錆落とし ボンド商事

    メガトン!激浄!錆落とし

    ボンド商事(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(200mL)
    当日出荷
    研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
    用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、他液性中性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆袋(鉄用) エスコ

    防錆袋(鉄用)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥980~税込¥1,078~
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • スプレーガン(防錆剤対応) TRUSCO

    スプレーガン(防錆剤対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
    トラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
  • イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス

    イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤

    イルネックス(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1缶(420mL)
    当日出荷
    P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
    用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り モノタロウ

    気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(20枚)
    当日出荷
    JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
    用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
  • ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCO

    ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
    用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
  • 防錆油 ホーザン

    防錆油

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個(30mL)
    当日出荷
    ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに ニッパーやペンチ用の防錆油です。 工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。 オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
    色無色透明容量(mL)30引火点(℃)221危険等級Ⅲアズワン品番64-5106-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物