138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプW/T 適合Rear用
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT パターンK950
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。
タイプW/T
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR610
直進安定性・乗り心地・コントロール性能・ロングライフ性能・排水性能などあらゆるニーズに対しバランスのとれた性能を合わせ持つオールラウンダータイヤ。
構造TL
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンGP1
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプWT パターンF18 適合Front用
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイヤ
規格4.00-18 部品名称タイヤ 関連資料(1MB) 図解NoBSA-400 ホイル組立 標準部品_No.4
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Meltec(大自工業)タイヤ保護パット
重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2 質量(g/枚)約120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様クリップ付 質量(g)15 測定範囲(mm)0~22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L) 速度記号/荷重表示40L タイプWT パターンK698 適合Rear用 標準リム幅(inch)1.6 タイヤ幅(inch)2.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ3.25S18 4PR (52S) 速度記号/荷重表示52S タイプTL パターンF8 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種250T LAカスタム 1981-1987年式:フロントに使用 タイヤ幅(inch)3.25
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷


およそ20年もの長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。日本国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰えを知りません。サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できます。 構造は、フロントはセンターからショルダーにかけて比較的きつめのRを採用することで、クイックなハンドル操作にもしっかり対応。街乗りでもキビキビとしたマシンコントロールを可能にしています。一方、リアはフラットな断面形状を採用することで、走行時の安定性を重視しました。 放熱効果の高いパターンデザインを採用することで、グリップ性とタイヤ剛性の両方に優れたトータルバランスのとれた仕上がりになっています。また、直進安定性を高めるとともに、排水性能を十分に確保するため、フロント・リアともにセンターグルーブを採用しています。 タイヤ構造やパターンデザインを考慮し、タイヤ性能を十二分に引き出すコンパウンドを配合。安定したグリップ力と耐摩耗性能を兼ね備え、トータルバランスに優れています。
パターンRS310
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パターンAT18 材質ゴム タイヤタイプチューブタイプ リム径(inch)17 プライ4PR
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
10,998 税込12,098
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。センターキャップ、エアバルブ付。※インチアップ/ダウンは適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種FORESTER 数量(本)4
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O フック寸法e(mm)218 フック寸法g(mm)45 30°吊り(t)7.58 60°吊り(t)6.77 リング寸法d(mm)27 リング寸法t(mm)190 リング寸法w(mm)110 リング寸法s(mm)20 フック寸法h(mm)30 フック寸法a(mm)29 フック寸法d2(mm)16 フック寸法W(mm)42
1組
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)