極数8
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥3,410
税込¥3,751
5日以内出荷
極数8
シリーズ682
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥3,288
税込¥3,617
5日以内出荷
マイルドな酸味のトマトベースと鶏のうま味が、野菜のおいしさを引き立てます。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(70g×8個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)8
径(Φmm)70
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状角(高密度)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般
厚さ(mm)8
径(Φmm)70
材質羊毛フェルト
穴径(Φmm)10
形状小丸(高密度)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質羊毛
厚さ(mm)8
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)70
寸法(Φ×mm)大きさ:70×8
適合材木
サイズ(mm)角:70×8
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付
質量(kg)2.7
定格入力電圧(V)100
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)17.4
最小曲げ半径(mm)70
呼称08
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)120
1本
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺
適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ
材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)7
外径(Φmm)17.4
最小曲げ半径(mm)70
呼称08
内径(inch)1/2
適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水
最小破壊圧力(MPa)28
最高衝撃圧力(MPa)8.8
概略質量(g/m)120
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP8N
部品番号NOK:CO00005-L
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
1個
¥24,030
税込¥26,433
7日以内出荷
1個
¥24,030
税込¥26,433
7日以内出荷
1個
¥22,028
税込¥24,231
7日以内出荷
1個
¥22,028
税込¥24,231
7日以内出荷
1個
¥3,806
税込¥4,187
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。通販専用のお徳用大容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。【カフェオレ】は、リッチな味わいの人気の定番カフェオレ。【カフェオレ カロリーハーフ】は、カフェオレのおいしさはそのままにカロリー半分。カロリーを気にせずに毎日安心して楽しめます。 。 【カフェオレ 大人のほろにが】は、厳選された深煎り豆のコーヒーを使用した、ビタータイプのカフェオレ。【エスプレッソ・オレ微糖】は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用、カフェオレ比糖類50%減。香りたつコーヒーの風味が楽しめる、微糖タイプのカフェオレ。 。【 カフェオレ 甘さなし】は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、甘さなしのカフェオレです。【紅茶オレ】は、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーです。 。 【 ココア・オレ】は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアです。
用途ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
こんなお得な商品も!
スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。
用途にあわせて、縦置き、横置きができます。
2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。
900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品連結用ジョイントネジ
材質ポリプロピレン
規格A4
内寸法(mm)約66/1区画
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(縦置き時)220×230×310
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。
材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
高さ(mm)65
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 263
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.7
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PP
材質(ケース)再生PP
インク水性顔料
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 177
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ