10,098件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂) 外径(Φmm)15.5 透明
1本ほか
11,661 税込12,827
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1セット
3,390 税込3,729
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

1本
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)


リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 動画あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール タイプヨコ型 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25
1冊
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ハンドフリータイプだから手が使える。 柔らかいゴムで痛くならないソフトゴム付き。
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
1組(2個)
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1箱(500シート)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.7 材質(袖口)パイルゴム
1双
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)3800 背もたれあり 材質(座面)ポリ塩化ビニル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×440×790
1脚
2,488 税込2,737
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

Dickies創業100周年記念モデル。横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用。伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ。スマートフォンも入る右サイドマルチポケット。右脇前部ウォッチポケット。後ろ左右両玉縁ポケット。ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り。SS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般。DIY。ツーリング。タウンユース。カジュアル 種別ストレートパンツ 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)80 機能ストレッチ
1着
3,890 税込4,279
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
タイプMF 関連資料ハイパフォーマンスバッテリー適合表(2.7MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両手がふさがっていてもふたの開閉ができるペダル式ダストボックス。ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。フタは取り外しができるのでお手入れも簡単。フックが4個付いていて、外にも袋をかけられるのでゴミが多いときや分別したいときなどに便利。
ライトベージュ 形状角型 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ 寸法(縦×横)(cm)11×20
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂 サイズフリー テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ) ウエスト(cm)105~130 着丈(cm)60 種類ベスト型 丈区分ショート丈
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理に LEDSMDx2 50LM 警報音・音量90~95dB 防水保護等級IP×3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)