26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷

別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(μm)専用プローブによる 仕様磁性金属用 トラスコ品番769-3028 材質硬質プラスチック 質量(g)161 タイプ電磁式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1~1 メモリー機能1500点
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

適合CF MOTO CF 125-ST 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)218 形状コニカル 質量(kg)3.2 コンプリートマットポリッシュ
1セット
39,980 税込43,978
49日以内出荷

適合CF MOTO NK 150 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)218 形状コニカル 質量(kg)3.2 コンプリートマットポリッシュ
1セット
39,980 税込43,978
49日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46Aモデルは使用不可
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:156cc ボア径:Φ60 ストローク:55.2mm (ノーマル) ○圧縮比:12.1:1 ○ピストン:鋳造 ※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。 ※125ccを超過するため、レース専用となります。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:156cc ボア径:Φ60 ストローク:55.2mm (ノーマル) ○圧縮比:12.1:1 ○ピストン:鋳造 ※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。 ※125ccを超過するため、レース専用となります。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。 ※装着には配線加工が必要です。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46A/CF4EAモデルは使用不可
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!
適合■アドレスV125S/SS<L0/3-CF4MA>■アドレス125/G<K5/6/7/9-CF46A,CFAEA>
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様テンキーあり 質量(kg)約1.0 型番CF-SV7 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ12.1インチFullHD OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。 仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部 適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種) セット内容アダプター・取付ネジ(1本) 材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂 幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾 ブラック 質量(g)53 取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内 サイズ(mm)87×51×18
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

ノーマル比25%アップの燃料噴射量を確保するディスチャージポンプ式インジェクターです。ボアアップ等のチューニングに対応します。
主な適合車種アドレスV125/-G/CF4EA全車種,アドレスV125S/-SS/CF4MA全車種
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷





このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。 通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。 さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。 又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 ○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
適合キタコ補修部品 寸法M10×17mm×ピッチ1.25 ピッチ(mm)1.25 ねじ長さ(mm)17 ねじの呼びM10 主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

主な適合車種BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.26
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高揚程タイプもラインナップ。 サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。 端子箱上部付で配線が容易。
用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用 質量(kg)6.6 モータータイプ全閉外扇屋内型 主材質CFR ETFE 動力(kW)0.18
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寸法F(mm)0.75(19.1in) 寸法E(mm)0.19(4.8in) 寸法C(mm)0.60(15.2in) チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.25 寸法G(mm)0.56(14.3in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
1セット
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)