362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。 アズワン品番67-0430-66
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 シリーズ = DTP 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 26.62mm 幅 = 26.92mm 深さ = 47.27mm 動作温度 Min = -55℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)27 質量(g)17
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
22,748 税込25,023
4日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷



材質無酸素銅・鉛フリー タイプボルト 適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm 電圧(V)12~24 ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 全長(mm)約75 材質(本体)アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能
用途カバンやコートなどの衣類の収納に 材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装) 耐荷重(kg)5
1個
539 税込593
6日以内出荷

1個
119 税込131
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

大開口ホルダーがペン等をしっかりキャッチ!作業中の脱落を防止します。 溝付き・溝なしヘルメット対応。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30 タイプ左右取付対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×35×38
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
95 税込105
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト内側にクッション性に富んだEVAを採用しているので、腰の負担を緩和!。ベルト全体に穴が空いているので、自分のサイズに合わせやすい!。最大130cmのウエストまで対応!。穴の好きな位置にカラビナでカスタマイズ可能!
有効長(mm)1300 ベルト幅(mm)50
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/樹脂製 (M6)
エコ商品
用途扉用取手 材質ABS樹脂[ABS] ブラック 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
849 税込934
当日出荷

DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池
エコ商品
端子形状PHR-2 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1式(20個)
749 税込824
翌日出荷

工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器 幅(mm)50 高さ(mm)50 電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式(20個)
699 税込769
6日以内出荷

バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に 仕様走行は無段階変速式(チョッパー) 付属品充電器 全幅(mm)900 全高(mm)1190 走行速度(km/h)8
1台
2,698,000 税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。
高さ(mm)416 奥行(mm)23
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 材質(パネル)スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
ホワイト 紙質光沢フィルム 余白四辺余白付 入数5シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。使用シーンに応じてご使用いただけます。エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。
1ケース(30枚)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂 取付方式クランプ式 パネル取付孔(Φmm)6 取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上 パネル厚(mm)2 材質(パネル)スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン 材質高耐食性めっき銅板 許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
5,298 税込5,828
当日出荷

あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
紙厚(mm)0.192 紙質フォト光沢紙 坪量(g/m2)174 ラベル厚(mm)0.192 余白四辺余白付 入数5シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

修正用、修正ラベル用として便利な無地のラベルシール。 A4サイズで裏面にグレーの特殊な糊を使用しているので、 下地の色柄や文字が透けず、隠すことができます。 値札シールや表示シール、印刷物の訂正シールとしても使えます。 また色が濃い下地や柄のついた下地の上にも使えます。
ホワイト 厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.085 白色度(%)92 タイプ下地が透けない 印刷片面 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ ラベル形状四角
1セット(100枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式タイルパッチ
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り 電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 質量(kg)0.98(電池パック含む) 付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212 振動数(min-1)(無負荷)12500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

男女兼用大人用紙おむつテープ式。安心安全の日本製。のびーるクロス止めテープでフィット感アップ。全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的。夜用パッドもスッキリ収まる。ウエストギャザーと高さのある立体ギャザーが尿や水様便のモレを防ぎます。消臭機能
用途大人用紙おむつとして。車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。 種別テープ止め 吸収量排尿約3回分 (1回の排尿量150mlとして) ヒップ(cm)65-120 吸収量(mL)目安:450
1セット(20枚×4パック)
9,998 税込10,998
5日以内出荷