カテゴリ

  • 制御機器(29)

「ge58na」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)  PEN-12  主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付

    日東工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    ・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。
    用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電

    日東工業
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)
    用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。規格IP規格:IP2XD設置場所屋内用分岐回路数8予備回路数0寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 裏面形バックスタッドセット 日東工業

    裏面形バックスタッドセット

    日東工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
  • 経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業

    経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)

    日東工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業

    i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
  • ロックアウト金具 日東工業

    ロックアウト金具

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
    仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • PEN 基本タイプ 漏電 日東工業

    PEN 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    PEN 基本タイプ
    用途電灯分電盤仕様【屋内用】IP2XDその他クリーム塗装(2.5Y9/1)記号【旧品名】PEN5-06JC分岐回路数6予備回路数2適合キャビネットB12-55C主幹GE58NA3P50AF30寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ分岐内容PNX51TA2P1E20A
  • PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ 日東工業

    PEN-TM 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC1個) 主幹漏電タイプ

    日東工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や商店の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤)  PEN基本タイプ 主幹漏電 日東工業

    アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN基本タイプ 主幹漏電

    日東工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    7日以内出荷
    主幹 漏電ブレーカ
    用途基本タイプ深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ)  PEN-H2  非常回路付(2回路)主幹 漏電 日東工業

    協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電

    日東工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    7日以内出荷
    (PEN-H2)非常回路付(2回路)
    用途電灯分電盤深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P 1E 20A
  • PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ 日東工業

    PEN-TM2 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC2個) 主幹漏電タイプ

    日東工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • PEN-TM3 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC3個) 主幹漏電ブレーカ 日東工業

    PEN-TM3 協約型プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 自動点滅回路付(MC3個) 主幹漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。
    用途・暗くなると外部自動点滅器にて点灯、。 指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。・24時間タイマは停電補償付を使用しています。・マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」。 のものを使用しています。深さ(mm)120保護等級IP2XD(屋内用)寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐内容PNX 51TA 2P 1E 20A
  • パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤 日東工業

    パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤

    日東工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    11日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
  • [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業

    [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電

    日東工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業

    [ENA] 基本タイプ 漏電

    日東工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    30日以内出荷
    色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数8予備回路数0主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)適合キャビネットB12-55C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/500/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電

    日東工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電

    日東工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電

    日東工業
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業

    [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電

    日東工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    30日以内出荷
    保護等級屋内用(IP2XD)予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
  • [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業

    [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電

    日東工業
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    30日以内出荷
    仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A
  • [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業

    [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電

    日東工業
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    30日以内出荷
    仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A